Page 1218 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1218
Señales de seguridad: Obligatoriedad | Señales de seguridad: Prohibición
Prohibido las llamas abiertas, Fuego, Fuentes de ignición abierta y fumar
Conectar una toma de tierra en el suelo
Llevar cinturones de seguridad
Señales de seguridad
Código de Pedido
C4186592
C4186593
C4186594
C4186595
C4186596
Frente Precio
Código de Pedido
C4186664
C4186665
C4186666
C4186667
C4186668
Frente Precio
Código de Pedido
C4186707
C4186708
C4186709
C4186710
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
diámetro
200 mm
315 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
20,57
23,84
Desconectar antes de llevar a cabo un servicio de man- tenimiento o reparación
Señal de prohibición general
Prohibido el paso
Código de Pedido
C4186669
C4186670
C4186671
C4186672
C4186673
Frente diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Precio Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Código de Pedido
C4186699
C4186700
C4186701
C4186702
C4186703
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Precio Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Código de Pedido
C4186711
C4186712
C4186713
C4186714
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
20,57
23,84
Desconectar el enchufe de red de la toma de corriente
Prohibido fumar
Agua NO potable
11
Código de Pedido
C4186597
C4186598
C4186599
C4186600
C4186601
Frente diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Precio Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Código de Pedido
C4186704
C4186705
C4186706
Frente Precio
Código de Pedido
C4186715
C4186716
C4186717
C4186718
C4186719
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
23,84
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
1204
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
11047
11046
11009
11416
11221
11476
11419
11418
11402

