Page 1217 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1217

Señales de seguridad: Obligatoriedad
PF-11439 Véase el manual de instrucciones/ folleto
Llevar prendas de protección
Utilizar pasarela
Señales de seguridad
Señales de seguridad
Código de Pedido
C4186615
C4186616
C4186617
C4186618
C4186619
Frente Precio
Código de Pedido
C4186580
C4186581
C4186582
C4186583
C4186584
Frente Precio
Código de Pedido
C4186679
C4186680
C4186681
C4186682
C4186683
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Utilizar delantal de protección
Utilizar este pasillo
Lavarse las manos
Señales de seguridad
Señales de seguridad
Señales de seguridad
Código de Pedido
C4186694
C4186695
C4186696
C4186697
C4186698
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Código de Pedido
C4186684
C4186685
C4186686
C4186687
C4186688
Frente Precio
Código de Pedido
C4186620
C4186621
C4186622
C4186623
C4186624
Frente Precio
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Llevar arnés de seguridad
Utilizar pasamanos
Utilizar crema protectora
11
Señales de seguridad
Señales de seguridad
Código de Pedido
C4186654
C4186655
C4186656
C4186657
C4186658
Frente Precio
Código de Pedido
C4186625
C4186626
C4186627
C4186628
C4186629
Frente Precio
Código de Pedido
C4186674
C4186675
C4186676
C4186677
C4186678
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Seguridad y mantenimiento de la planta
1203
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11478
11398
11473
11397
11399
11439
11479
11450
11390


































































































   1215   1216   1217   1218   1219