Page 1216 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1216
Señales de seguridad: Obligatoriedad
Llevar protector ocular opaco
Llevar calzado de seguridad
Llevar protector facial
Señales de seguridad
Señales de seguridad
Señales de seguridad
Código de Pedido
C4186602
C4186603
C4186604
C4186605
C4186606
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Código de Pedido
C4186630
C4186631
C4186632
C4186633
C4186634
Frente Precio
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Código de Pedido
C4186607
C4186608
C4186609
C4186610
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
diámetro
200 mm
315 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
20,57
23,84
Los niños se deben proteger con protectores oculares opacos
Llevar mascarilla
Llevar máscara para soldar
Señales de seguridad
Señales de seguridad
Código de Pedido
C4186689
C4186690
C4186691
C4186692
C4186693
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Precio Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Código de Pedido
C4186644
C4186645
C4186646
C4186647
C4186648
Frente Precio
Código de Pedido
C4186659
C4186660
C4186661
C4186662
C4186663
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
Llevar protector para cabeza
Llevar protección para respirar
Llevar prendas de alta visibilidad
11
Señales de seguridad
Señales de seguridad
Señales de seguridad
Código de Pedido
C4186635
C4186636
C4186637
C4186638
Frente Precio
Código de Pedido
C4186649
C4186650
C4186651
C4186652
C4186653
Frente Precio
Código de Pedido
C4186639
C4186640
C4186641
C4186642
C4186643
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente Precio
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
20,57
23,84
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,58
4,58
8,42
20,57
23,84
1202
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
11457 11264
11459
11475 11452
11477
11458 11480
11456

