Page 1215 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1215
Señales de seguridad: Emergencia | Señales de seguridad: Obligatoriedad
Bobina con manguera de incendios
Punto para hacer sonar la alarma contra incendios
Llevar protección para oídos
Código de Pedido
C4186552
C4186553
C4186554
C4186555
C4186556
Dimensions Precio
Código de Pedido
C4186569
C4186570
C4186571
C4186572
C4186573
Dimensions Precio (H x W) Ud. €
200 x 200 mm 3,11
300 x 300 mm 6,20
400 x 400 mm 9,07
300 x 300 mm 9,10
400 x 400 mm 12,60
Señales de seguridad
Código de
Pedido Material
Frente Precio
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
(H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Ud. €
3,11
6,20
9,07
9,10
12,60
Material
Poliéster lami- nado
Poliéster lami- nado
Poliéster lami- nado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
C4186585
C4186586
C4186587
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,66
4,72
24,56
Escalera de incendios
Teléfono de emergencias para incendios
Llevar guantes de protección
Código de Pedido
C4186557
C4186558
C4186559
C4186560
C4186561
C4186562
Dimensions Precio
Código de Pedido
C4186574
C4186575
C4186576
C4186577
C4186578
C4186579
Dimensions Precio
Material
Poliéster lami- nado
Poliéster lami- nado
Poliéster lami- nado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
(H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Ud. €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
(H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Ud. €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
Código de Pedido
C4186611
C4186612
C4186613
C4186614
Frente Precio
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
diámetro
200 mm
315 mm
315 mm
400 mm
Ud. €
2,66
4,72
21,19
24,56
Colección de equipos contra incendios
Requisitos obligatorios
Llevar protección para ojos
Señales de seguridad
11
Código de Pedido
C4186563
C4186564
C4186565
C4186566
C4186567
C4186568
Dimensions Precio
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
(H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Ud. €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
Código de Pedido
C4186444
C4186445
C4186446
C4186447
C4186448
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente diámetro
200 mm
315 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Precio Ud. €
2,66
4,72
8,68
21,19
24,56
Código de Pedido
C4186588
C4186589
C4186590
C4186591
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Frente diámetro
200 mm
315 mm
315 mm
400 mm
Precio Ud. €
2,66
4,72
21,19
24,56
12,60
Seguridad y mantenimiento de la planta
1201
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11008
11132
11131
11136
11110
11108
11455
11474
11453

