Page 1214 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1214

Señales de seguridad: Emergencia
Desfibrilador externo automático
Camilla
Girar en sentido opuesto a las agujas del reloj para abrir
Código de Pedido
C4186497
C4186498
C4186499
C4186500
C4186501
C4186502
Dimensions Precio
Código de Pedido
C4186513
C4186514
C4186515
C4186516
C4186517
C4186518
Dimensions Precio
Código de Pedido
C4186531
C4186532
C4186533
C4186534
C4186535
C4186536
Dimensions Precio
Material
Poliéster lami- nado
Poliéster lami- nado
Poliéster lami- nado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
(H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Ud. €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
Material
Poliéster lami- nado
Poliéster lami- nado
Poliéster lami- nado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
(H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Ud. €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
Material
Poliéster lami- nado
Poliéster lami- nado
Poliéster lami- nado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
(H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Ud. €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
Estación para el lavado de ojos
Ventana de emergencia con escalera de incendios
Girar en el mismo sentido que las agujas del reloj para abrir
Código de Pedido
C4186503
C4186504
C4186505
C4186506
C4186507
Dimensions Precio
Código de Pedido
C4186519
C4186520
C4186521
C4186522
C4186523
C4186524
Dimensions Precio
Código de Pedido
C4186537
C4186538
C4186539
C4186540
C4186541
C4186542
Extintor
Dimensions Precio
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
(H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Ud. €
3,11
6,20
9,07
9,10
12,60
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
(H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Ud. €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
Material
Poliéster lami- nado
Poliéster lami- nado
Poliéster lami- nado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
(H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Ud. €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
Ducha de seguridad
Ventana de emergencia
11
Código de Pedido
C4186508
C4186509
C4186510
C4186511
C4186512
Dimensions Precio
Código de Pedido
C4186525
C4186526
C4186527
C4186528
C4186529
C4186530
Dimensions Precio
Código de Pedido
C4186547
C4186548
C4186549
C4186550
C4186551
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Dimensions (H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Precio Ud. €
3,11
6,20
9,07
9,10
12,60
Material
Poliéster lami- nado
Poliéster lami- nado
Poliéster lami- nado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
(H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Ud. €
3,11
6,20
9,07
9,10
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
(H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Ud. €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
12,60
1200
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
11441
11107
10925
11440
11105
11464
11129
11042
11041


































































































   1212   1213   1214   1215   1216