Page 1213 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1213
Señales de seguridad: Emergencia
Primeros auxilios
Punto de reunión para evacuación
Flecha de dirección 90°, Condición segura
Código de Pedido
C4186470
C4186471
C4186472
C4186473
C4186474
Dimensions (H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Precio Código de Ud. € Pedido
3,11 C4186481
6,20 C4186482
9,07 C4186483
9,10 C4186484
Dimensions Precio
Código de Pedido
C4186460
C4186461
C4186462
C4186959
C4186463
C4186464
Dimensions Precio
Material
Poliéster lami- nado Poliéster lami- nado Poliéster lami- nado Polipropileno rígido Polipropileno rígido
Material
Poliéster lami- nado Poliéster lami- nado Poliéster lami- nado Polipropileno rígido
(H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
300 x 300 mm
Ud. €
3,11
6,20
9,07
9,10
Material
Poliéster lami- nado Poliéster lami- nado Poliéster lami- nado Polipropileno rígido Polipropileno rígido Polipropileno rígido
(H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Ud. €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
12,60
Salida de emergencia
Flecha de dirección 45°, Condición segura
Romper para acceder
Código de Pedido
C4186449
C4186450
C4186451
C4186452
C4186453
Dimensions (H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Código de Precio Pedido
Ud. € C4186454 3,11
C4186455
C4186456
C4186457
C4186458
C4186459
Dimensions Precio
Código de Pedido
C4186485
C4186486
C4186487
C4186488
C4186489
C4186490
Doctor
Código de Pedido
C4186491
C4186492
C4186493
C4186494
C4186495
C4186496
Material
Poliéster lami- nado Poliéster lami- nado Poliéster lami- nado Polipropileno rígido Polipropileno rígido Polipropileno rígido
Dimensions (H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Precio Ud. €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
Material
Poliéster laminado Poliéster laminado Poliéster laminado Polipropileno rígido Polipropileno rígido
6,20
9,07
9,10
12,60
Material
Poliéster lami- nado Poliéster lami- nado Poliéster lami- nado Polipropileno rígido Polipropileno rígido Polipropileno rígido
(H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Ud. €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
Salida de emergencia
Señales de seguridad.
Teléfono de emergencia
11
Código de Pedido
Dimensions Precio
Dimensions (H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Precio Ud. €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
Código de Pedido
C4186465
C4186466
C4186467
C4186468
C4186469
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Dimensions (H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Precio C4186475 Ud. €
C4186476
C4186477
C4186478
C4186479
C4186480
Material
Poliéster lami- nado Poliéster lami- nado Poliéster lami- nado Polipropileno rígido Polipropileno rígido Polipropileno rígido
(H x W)
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
Ud. €
3,11
6,20
9,07
6,66
9,10
12,60
Material
Poliéster laminado Poliéster laminado Poliéster laminado Polipropileno rígido Polipropileno rígido Polipropileno rígido
Seguridad y mantenimiento de la planta
1199
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
12156
11086
11135
11087
11039
11106
11085
11007
11040

