Page 1209 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1209
RPC productos absorbentes
Rollos químicos
Attack Pac
Para un uso con sustancias químicas y líquidos peligrosos. Peso medio, con perforación doble y ligadas. Disponibles en dos tamaños.
Código de Pedido
C4180604
C4180605
Capacidad de absorción
73
147
Dimensiones L x W
4600 x 38 cm
4600 x 76 cm
Precio Ud. €
101,25
177,64
Kit de uso individual: Ideal para pequeños derrames. La bolsa de lámina resistente a UV protege los sorbentes contra la humedad y la suciedad.
3 tipos disponibles:Solo aceite - Para aceite y líquidos a base de petróleoMantenimiento - Para aceite, líquidos a base de agua y sustancias químicasQuímico - Para líquidos agresivos y peligrosos
Contiene:15 almohadillas - 41x51 cm3 tubos flexibles - 7,6 cm (diám.) x 100 cm (L)1 par de guantes1 par de gafas1 bolsa desechable
Kits para derrames pequeños
Código de Pedido
C4180599
C4180595
C4180597
Capacidad de absorción
104
104
97
Tipo(s)
Oil Only
Maintenance
Chemical
Precio Ud. €
265,29
274,73
270,79
Contención de derrames
Económicos: La mejor relación precio-prestaciones. Alta capacidad de absorción con un bajo coste. Compactos: Caben fácilmente en espacios de almacenamiento reducidos, detrás o debajo del asiento de un camión. La bolsa transparente duradera permite controlar fácilmente los suministros para respuesta ante derrames. Acceso rápido y sencillo a los sorbentes, lo cual garantiza una respuesta rápida gracias a la cremallera que abre la parte frontal completa de la bolsa. Fácil de transportar con una práctica correa para el hombro. Sin complicaciones: Completo con guantes, bolsas desechables y sorbentes.
3 tipos disponibles:Solo aceite - Para aceite y líquidos a base de petróleoMantenimiento - Para aceite, líquidos a base de agua y sustancias químicasQuímico - Para líquidos agresivos y peligrosos
Contiene:25 almohadillas - 41x51 cm4 tubos flexibles - 7,6 cm (diám.) x 122 cm (L)1 bolsa desechable1 par de guantes1 hoja de instrucciones
11
Código de Pedido
C4180598
Capacidad de absorción
43
Tipo(s)
Oil Only
Precio Ud. €
65,40
Las cubiertas para derrames son un medio eficaz para contener fugas potencialmente peligrosas en áreas de almacenamiento y distribución de bidones. Cada cubierta modular tiene pinzas integradas para conectar de forma sencilla y segura varias cubiertas y crear así una plataforma personalizada de almacenamiento de bidones.
Las paletas para derrames son ideales para el almacenamiento interior de bidones u otros contenedores. Disponibles en una configuración de 3 bidones y 4 bidones, las paletas para derrames ofrecen hasta 510 litros de contención.
C4180594 43 Maintenance 65,40
C4180596 37 Chemical 67,61
Código de Pedido
C4180593
C4180591
C4180592
Descripción del artículo
Contenciones
Contenciones
Contenciones
Dimensiones L x W xH
132 x 66 x 15 cm
132 x 66 x 43 cm
132 x 132 x 43 cm
Capacidad total (L)/ Capacidad de carga (KG)
80 / 1136
260 / 1136
510 / 2273
Precio Ud. €
112,72
218,40
320,56
Seguridad y mantenimiento de la planta
1195
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11434 11011
11031
38635

