Page 1210 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1210

Etiqueta para indicar la temperatura
Control continuo de temperatura sin necesidad de una supervisión constante
La gama TIL irreversible ofrece un registro permanente de la máxima temperatura alcanzada en una pieza de maquinaria. Cuando el equipo alcanza una temperatura determinada, la zona blanca de la etiqueta se convierte irreversiblemente de color negro, avisando así de la máxima temperatura alcanzada.
La etiqueta irreversible indicadora de la temperatura es una solución asequible para llevar a cabo revisiones de temperatura durante servicios de mantenimiento o para detectar fallos durante procesos de investigación y desarrollo, especialmente cuando otros sistemas de medición no consiguen registrar una temperatura externa de una máquina o sistema. El bajo perfil de las etiquetas permite una aplicación en componentes o en áreas donde el uso de instrumental de registro resulta poco práctico.
Las etiquetas irreversibles indicadoras de temperatura ofrecen un control continuo y evitan cualquier interrupción ocasionada por una pérdida de energía o falta de baterías de los equipos o dispositivos de medición.
Las etiquetas indicadoras irreversibles están recomendadas principalmente para superficies secas y limpias para una máxima eficacia, pero el fuerte adhesivo reduce la posibilidad de que las etiquetas se despeguen, incluso en superficies sucias o uniformes.
Características principales:
• Rápidas de usar, sencillas y asequibles
• Gran campo de escritura para una máxima visibilidad a distancias largas
• Control continuo sin supervisión humana o riesgo de pérdida de electricidad
• Ventana transparente en el empaquetado, lo que actúa como recordatorio a la hora de volver a hacer un pedido • Fuerte adhesivo para cualquier superficie
• 1, 4 o 6 escalas de niveles disponibles
Etiquetas indicadoras de temperatura irreversibles de un solo punto
Etiquetas indicadoras de temperatura irreversibles multipunto
La gama de etiquetas TIL irreversibles ofrece un registro permanente de la máxima temperatura alcanzada en una pieza de maquinaria. Cuando el equipo alcanza
uno de los distintos puntos de temperatura en la etiqueta, la zona blanca de la etiqueta se convierte irreversiblemente de color negro, avisando así de la máxima temperatura alcanzada. Etiquetas fabricadas con poliéster. Todas se suministran en paquetes de 60.
Código de Pedido
C4186320
C4186321
C4186322
C4186319
Pantalla de temperatura
60°C
71°C
82°C
82°C
Tamaño
13 mm Dia.
13 mm Dia.
13 mm Dia.
20 x 20 mm
Precio Ud. €
30,05
30,05
30,05
40,07
La gama de etiquetas TIL irreversibles ofrece un registro permanente de la máxima temperatura alcanzada en una pieza de maquinaria. Cuando el equipo alcanza uno de los puntos de temperatura en la etiqueta, la zona blanca de la etiqueta se convierte irreversiblemente de color negro, avisando así de la máxima temperatura alcanzada. El código 4186323 tiene 4 puntos de temperatura. Todos los demás tienen 6etiquetas fabricadas con poliéster o naftalato de polietileno (PEN). Todas se suministran en paquetes de 30.
11
Código de Pedido
C4186323
C4186324
C4186325
C4186326
C4186327
C4186328
C4186329
Pantalla de temperatura
82°C - 116°C
37°C - 54°C
60°C - 82°C
88°C - 110°C
116°C - 143°C
149°C - 177°C
182°C - 210°C
Dimensions (H x W)
45 X 20 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
Precio Ud. €
35,06
40,07
40,07
40,07
40,07
40,07
40,07
1196
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
11466 11465 PO-12237


































































































   1208   1209   1210   1211   1212