Page 1207 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1207
RPC productos absorbentes
Almohadillas adsorbentes de aceite solo
Almohadas sólo para aceite
Ideales para adsorber derrames y fugas de líquidos en espacios estrechos y bajo fuentes de goteo persistente. Adsorbe aceite y líquidos a base de petróleo. Tienen una capacidad de adsorción de 105 litros. Miden 43 x 48 cm. Se suministran en cajas de 16.
Las almohadillas miden 41 x 51 cm y se suministran en cajas de 100. Cada caja tiene una capacidad de adsorción de 114 litros. Almohadillas de peso pesado, perforadas y ligadas Adsorben aceite y líquidos a base de petróleo. Empaquetadas en cajas para un almacenamiento y una manipulación sencillos. Almohadillas cómodas y económicas para limpiar aceite en tierra o agua - Ideales para uso industrial o marino.
Código de Pedido
C4180586
Capacidad de absorción
105
Dimensiones L x W
43 x 48 cm
Precio Ud. €
130,51
Código de Pedido
C4180600
Capacidad de absorción
114
Precio Dimensiones L x W Ud. €
41 x 51 cm 75,55
Almohadillas de mantenimiento
Tubos flexibles sólo para aceite
Perfectas para el mantenimiento industrial general o la limpieza de derrames. Peso pesado, perforadas y ligadas. Tienen una capacidad de adsorción de 112 litros. Miden 41x51 cm. Se suministran en cajas de 100.
El sorbente ideal para adsorber fugas y derrames alrededor de máquinas. Adsorbe aceite y líquidos a base de petróleo a la vez que repelen el agua. El diseño flexible permite al tubo flexible encajar en cualquier máquina, rincón y curva. Tienen una capacidad de adsorción de 43 litros. Los tubos flexibles miden 7,6 cm (diám.) x 122 cm (L). Se suministran en cajas de 12.
Código de Pedido
C4180583
Dimensiones L x W
41 x 51 cm
Capacidad de absorción
112
Precio Ud. €
87,63
Código de Pedido
C4180587
Precio Ud. €
78,92
Toallitas de mantenimiento
Capacidad de absorción
43
Dimensions (L x Dia)
122 x 7,6 cm
Rollos sólo para aceite
11
Los rollos solo para aceite más populares para un uso industrial general. Adsorbe aceite y líquidos a base de petróleo. Un lado tiene un tejido de filamentos que aporta solidez adicional y genera menos pelusas. Ideales para adsorber el exceso de pulverización de máquinas. Disponible en dos tamaños.
Perfectas para limpiar herramientas, piezas de máquinas o pequeños derrames. Resistencia química para un uso con aceite, agua, disolventes o incluso ácidos. Coste menor por toallita en comparación con las toallitas reutilizablesTienen una capacidad de adsorción de 38 litros. Miden 41x51 cm. Se suministran en 10 paquetes de 50 toallitas plegadas - 500 toallitas por caja.
Código de Pedido
C4180588
C4180589
Capacidad de absorción
94
187
Dimensiones L x W
4600 x 38 cm
4600 x 76 cm
Precio Ud. €
97,19
Código de Pedido
C4180602
Capacidad de absorción
38
Dimensiones L x W
30 x 38 cm
Precio Ud. €
64,96
158,83
Seguridad y mantenimiento de la planta
1193
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11432 11433 11428
11330 11033
11429

