Page 1211 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1211
Señales de seguridad: SGA
Comprensión de las señales de seguridad
PROHIBICIÓN
Forma y color:
• Círculo rojo con línea diagonal.
Significado:
• No se debe hacer/no hacer / Detenerse.Símbolos gráficos negros con reconocimiento CE añadi- dos dentro de un círculo.Puede añadirse texto complementario en caso necesario para transmitir un mensaje más claro.
OBLIGATORIEDAD
Forma y color:
• Círculo azul liso.
Significado:
• Se debe hacer / realizar la acción mostrada en la señal.Símbolos gráficos blancos con recono- cimiento CE añadidos dentro de un círculo.Puede añadirse texto complementario en caso necesa- rio para transmitir un mensaje más claro.
CONDICIÓN SEGURA
Forma y color:
• Rectángulo o cuadrado verde liso.
Significado:
• La forma segura/Dónde acudir en una emergencia.Símbolos blancos con reconocimiento CE añadidos dentro de una forma.Puede añadirse texto complementario, en caso necesario para transmitir un mensaje más claro.Las señales de ‘solo texto’ ya no son válidas, DEBEN contener un símbolo.
SEÑALES DE INCENDIO
Forma y color:
• Rectángulo o cuadrado de color rojo liso.
Significado:
• Determina la ubicación del equipo o del personal de lucha contra incendios.Texto o símbolos blan- cos en un fondo rojo.Cumple las normas de salud y seguridad (símbolos y señales de seguridad) de 1996.Puede añadirse texto complementario en caso necesario para transmitir un mensaje más claro.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Forma y color:
• Triángulo amarillo con borde negro.
Significado:
• Peligro potencial dentro de una área designada Precaución / riesgo de peligro.
Significado:
• Símbolos gráficos negros con reconocimiento CE añadidos dentro de un triángulo.Puede añadirse texto complementario en caso necesario para transmitir un mensaje más claro.
Peligro
• Para indicar una situación de peligro inmediato que, si no se evita, causará graves lesiones o muertes. Debe limitarse a la situación más extrema.
Advertencia
• Para indicar una situación de peligro inmediato que, si no se evita, podrá causar graves lesiones o muertes. Debe limitarse a la situación más extrema.
Precaución
Para indicar una situación de peligro inmediato que, si no se evita, podría causar graves lesiones o muertes. Debe limitarse a la situación más extrema.
Legislación y cambios pendientes
¿Están actualizadas sus señales de seguridad?
PO-50397
• En 2003 se creó la ISO 7010 con la intención de utilizar símbolos comunes e internacionalmente reconocidos en señales de seguridad. Hasta ahora se trataba de una “recomendación de mejores prácticas”. Esto va a cambiar, ya que la ISO 7010 podría convertirse en normativa europea (EN 7010), lo cual significa que se incluirá en la legislación europea que el Reino Unido y otros estados miembro deberán adoptar. Brammer ya ha adoptado y actualizado nuestros símbolos para cumplir con las normas ISO 7010 y EN 7010.
¿Símbolos internacionalmente reconocidos?
11
• La ISO (Organización Internacional de Normalización) 7010 estipula la forma, el color y el símbolo gráfico requeridos en las señales de seguridad. En todos los países europeos se introdujeron y sometieron a prueba nuevos símbolos comunes (o pictogramas) para garantizar que sean fácilmente comprendidos y reconocidos en toda la UE. Un pictograma se define como “un símbolo que representa una palabra, objeto o concepto”.Debido al creciente número de trabajadores de lengua no nativa en cada país, las instrucciones de seguridad basadas en texto dejaron de considerarse sufi- cientes. Esto puso de relieve los mismos problemas a los que se enfrentan las personas con poca visión, dificultades de lectura y otras discapaci- dades, y el peligro para la seguridad de los trabajadores se hizo mucho más aparente. La solución fue crear una norma internacional para señales de seguridad utilizando pictogramas que pudieran ser fácilmente entendidos por todo el mundo, independientemente del idioma, la cultura o las capacidades de la persona en cuestión. Esto significa que una señal de seguridad de obligatoriedad de llevar casco en Inglaterra tendrá el mismo aspecto que en cualquier otro país europeo.
¿Cómo le afecta esto a usted?
• Todos los empleados deben usar una señal de seguridad cuando se pueda perder el control sobre un riesgo. Todas las señales de seguridad deben contener un símbolo pictórico. Solo fabricamos señales que cumplen las normas ISO 7010 y EN 7010. Como cliente de Brammer, usted puede tener la confianza de que todas las señales que adquiera de nosotros cumplirán la legislación más reciente en materia de señales de seguridad.
Las excepciones
• La ISO 7010 rige para todos los lugares de trabajo, sectores y emplazamientos, a excepción de señales muy especializadas utilizadas en el trans- porte guiado como, por ejemplo, ferrocarril, carretera, conductor, tráfico marítimo y aéreo. Todos los centros que estén obligados a exhibir señales de seguridad para transmitir información de seguridad necesitan asegurarse de que estas contengan los símbolos relevantes.
Todos los símbolos de señales serán comunes para toda Europa.
1197
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta