Page 1208 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1208
RPC productos absorbentes
Rollos de mantenimiento
Adsorbe diversos líquidos industriales, incluidos aceites, agua, disolventes y refrigerantes. El tejido de filamentos de un lado aporta solidez adicional y genera menos pelusas. Perforado para un uso sencillo y para minimizar los residuos. Disponible en dos tamaños.
Mantenimiento 5-en-1
Código de Pedido
C4180584
C4180585
Precio Ud. €
102,32
172,41
Producto de mantenimiento multiuso: se puede utilizar como almohadilla, paño, rollo, almohada o tubo flexible. Adsorbe diversos líquidos como, p. ej., agua, aceite, refrigerantes y disolventes. Práctica caja dispensadora para un acceso cómodo. Perforaciones múltiples: siempre el tamaño correcto para minimizar los residuos. Construcción multipliegue para una mayor duración, una buena adsorción y una baja generación de pelusas en un lado. Disponible en dos tamaños.
Capacidad de absorción
94
187
Dimensiones L x W
4600 x 38 cm
4600 x 76 cm
Código de Pedido
C4180581
C4180582
Capacidad de absorción
89
177
Dimensiones L x W
4600 x 38 cm
4600 x 76 cm
Precio Ud. €
116,74
192,84
Tubos flexibles de mantenimiento
Esteras de mantenimiento
Son ideales para adsorber fugas y derrames alrededor de máquinas. Adsorbe diversos líquidos industriales, incluidas sustancias químicas agresivas. El diseño flexible permite al tubo flexible encajar en cualquier máquina, rincón y curva. Llenados con polipropileno universal formado por fundido y extrusión. Tienen una capacidad de adsorción de 45 litros. Los tubos flexibles miden 7,6 cm (diám.) x 122 cm (L). Se suministran en cajas de 12.
Las esteras antideslizantes e impermeables son perfectas para zonas y pasillos
muy transitados que necesitan estar secos, limpios y no resbalar. Las fibras de polipropileno perforado con aguja hacen que el producto sea resistente al desgaste. Adsorbe aceite, agua y sustancias químicas no agresivas. Tienen una capacidad de adsorción de 46 litros. Las esteras miden 91 cm x 15,25 m. Se suministran en rollos de 1.
Código de Pedido
C4180578
Capacidad de absorción
45
Dimensions (L x W x Dia)
122 x 7,6 x 7,6 cm
Precio Ud. €
78,92
Código de Pedido
C4180580
Capacidad de absorción
46
Dimensiones L x W
1525 x 91 cm
Precio Ud. €
137,86
Almohadas de mantenimiento
Almohadillas químicas
11
Adsorben diversos líquidos, incluidos agua, refrigerantes, disolventes, aceites, anticongelantes, etc. Tienen una capacidad de adsorción de 105 litros. Las almohadas miden 43x48 cm. Se suministran en cajas de 16.
Para un uso con sustancias químicas y líquidos peligrosos. Adsorbe una amplia variedad de sustancias químicas, incluidas sustancias ácidas y cáusticas. Las almohadillas son químicamente inertes: El producto no se degrada ni causa reacciones químicas peligrosas con el líquido adsorbido. Tienen una capacidad de adsorción de 88 litros. Las almohadillas miden 41 x 51 cm. Se suministran en cajas de 100.
Código de Pedido
C4180577
Capacidad de absorción
105
Dimensiones L x W
43 x 48 cm
Precio Ud. €
129,52
Código de Pedido
C4180603
Precio Ud. €
104,98
Capacidad de absorción
88
Dimensiones L x W
41 x 51 cm
1194
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
11326 11329
11327
11010
11328
11032

