Page 1206 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1206

Cinta para marcar superficies ToughStripeTM
Cintas para esquinas ToughStripe - cruces
Disponible en 3 tamaños y 6 colores. Se suministran en paquetes de 20.
Flechas para suelo Toughstripe - Preespaciadas
Código de Pedido
C4186203
C4186204
C4186205
C4186206
C4186207
C4186208
C4186209
C4186210
C4186211
C4186212
C4186213
C4186214
C4186215
C4186216
C4186217
C4186218
C4186219
C4186220
Tamaño
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
203,2 x 76,2 mm
203,2 x 76,2 mm
203,2 x 76,2 mm
203,2 x 76,2 mm
203,2 x 76,2 mm
203,2 x 76,2 mm
254 x 101,6 mm
254 x 101,6 mm
254 x 101,6 mm
254 x 101,6 mm
254 x 101,6 mm
254 x 101,6 mm
Descripción del artículo
Marcas para esquinas en Cruces - Rojo
Marcas para esquinas en Cruces - Verde
Marcas para esquinas en Cruces - Azul
Marcas para esquinas en Cruces - Amarillo Marcas para esquinas en Cruces - Negro
Marcas para esquinas en Cruces - Blanco
Marcas para esquinas en Cruces - Rojo
Marcas para esquinas en Cruces - Verde
Marcas para esquinas en Cruces - Azul
Marcas para esquinas en Cruces - Amarillo Marcas para esquinas en Cruces - Negro
Marcas para esquinas en Cruces - Blanco
Marcas para esquinas en Cruces - Rojo
Marcas para esquinas en Cruces - Verde
Marcas para esquinas en Cruces - Azul
Marcas para esquinas en Cruces - Amarillo Marcas para esquinas en Cruces - Negro
Marcas para esquinas en Cruces - Blanco
el suelo -
el suelo -
el suelo -
el suelo -
el suelo -
el suelo -
el suelo -
el suelo -
el suelo -
el suelo -
el suelo -
el suelo -
el suelo -
el suelo -
el suelo -
el suelo -
el suelo -
el suelo -
Cantidad del con- tenido
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
Precio Ud. €
18,36
18,36
18,36
18,36
18,36
18,36
27,82
27,82
27,82
27,82
27,82
27,82
42,15
42,15
42,15
42,15
42,15
42,15
Las flechas preespaciadas se suministran con una distancia de 457 mm. Se suministran sobre un adhesivo claro para garantizar una aplicación sencilla cuando se requiere una fila continua de flechas. Se suministran en rollos de 30 m de longitud. Las flechas tienen una longitud de 127 mm y una anchura de 50,8 mm - 52 flechas por rollo. 6 colores disponibles.
Código de Pedido
C4186227
C4186228
C4186229
C4186230
C4186231
C4186232
Descripción del artículo
Flechas para el suelo, distancia estable- cida - Rojo
Flechas para el suelo, distancia estable- cida - Verde
Flechas para el suelo, distancia estable- cida - Azul
Flechas para el suelo, distancia estable- cida - Amarillo
Flechas para el suelo, distancia estable- cida - Negro
Flechas para el suelo, distancia estable- cida - Blanco
Tamaño
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 50,8 mm
127 x 50,8 mm
Precio Ud. €
139,40
139,40
139,40
139,40
139,40
139,40
Cintas para suelo Toughstripe - Preespaciadas
Puntos para suelo Toughstripe - Preespaciados
11
Los puntos preespaciados se suministran con una distancia de 457 mm. Se suministran sobre un adhesivo claro para garantizar una aplicación sencilla cuando se requiere una fila continua de puntos. Se suministran en rollos de 30 m de longitud con un diámetro de 88,9 mm - 55 puntos por rollo. 6 colores disponibles.
Las cintas preespaciadas se suministran con una distancia de 457 mm. Se suministran sobre un adhesivo claro para garantizar una aplicación sencilla cuando se requiere una fila continua de cintas. Se suministran en rollos de 30 m de longitud. Las cintas tienen una longitud de 203,2 mm y una anchura de 50,8 mm - 46 cintas por rollo. Disponibles solo en color amarillo.
Código de Pedido
C4186221
C4186222
C4186223
C4186224
C4186225
C4186226
Descripción del artículo
Puntos para el suelo, distancia establecida - Verde
Puntos para el suelo, distancia establecida - Rojo
Puntos para el suelo, distancia establecida - Blanco
Puntos para el suelo, distancia establecida - Amarillo
Puntos para el suelo, distancia establecida - Azul
Puntos para el suelo, distancia establecida - Negro
Precio Ud. €
90,71
90,71
90,71
90,71
90,71
90,71
Código de Pedido
C4186233
Descripción del artículo
Raya para el suelo, distancia estable- cida - Amarillo
Tamaño
203,2 x 50,8 mm
Precio Ud. €
76,38
1192
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
11190
11177
11149
11147


































































































   1204   1205   1206   1207   1208