Page 1202 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1202
Pestillos
ABUS PORTACANDADO 140
ABUS PORTACANDADOS 200
ABUS PORTACANDADO ARTICULADO 100
• Construcción de acero resistente: con pasadores de la bisagra ocultos
• Cerrojo y bisagra de acero inoxidable: Diseñado para su uso con candados ABUS Diskus
• Tirafondos y placas de acero templado suministradas con las versiones cardados: Da fuerza a las puertas • Fijaciones ocultas: Reduce los intentos de robo
• DG-doble ariticulación: Se refiere a los cerrojos con una bisagra para un uso flexible
Código de Pedido
C2391609
C2391611
Color Peso neto
Plata 338 g
Plata 465 g
Tamaño
120 mm
190 mm
Staple Diameter
13 mm
13 mm
Precio Ud. €
20,50
26,86
Precio Ud. €
9,23
4,97
7,20
• Construcción de acero: Seguridad básica
• Tornillos escondidos: Resiste ataques
• Protegidos contra la corrosión: Seguridad duradera
• Tornillos ocultos (suministradas con las versiones en blister): Reduce los intentos de robo
Código de
Pedido Color
C2391657 Plata
C2391663 Plata
C2391665 Plata
Peso neto
211 g
72 g
144 g
Tamaño
115 mm
75 mm
95 mm
Staple Diameter
14 mm
10 mm
14 mm
• 80mm y 100mm con tornillos y pasador de la bisagra de acero endurecido: Resiste a ataques sierra para metales
• Pasadores de las bisagras encubiertas: Resiste el ataque
• Protección contra la corrosión: Seguridad duradera
• Tornillos ocultos (suministradas con las versiones en blister): Reduce los intentos de robo
• DG-doble ariticulación: Se refiere a los cerrojos con una bisagra para un uso flexible
Código de Pedido
C2391575
C2391578
Color Peso neto
Plata 208 g
Plata 91 g
Tamaño
100 mm
80 mm
Staple Diameter
11 mm
11 mm
Precio Ud. €
15,43
9,97
ABUS PORTACANDADO DISKUS 115/100
11
• Construcción de acero templado de 5 mm resistente: Muchos usos de seguridad
• Tornillos escondidos: Resiste ataques
• Debería de ser asegurado con tirafondos de alta resistencia (no incluidos): Fácil de encajar • Tamaño de la fijación de las bases: 45 mm ancho, altura 38 mm
Código de Pedido
C2391595
Color
Plata
Peso neto
288 g
Tamaño
100 mm
Staple Diameter
14 mm
Precio Ud. €
8,76
ABUS ANCLAJE DE SUELO WBA100C
• Arco de 16 mm de aleación de acero endurecido: Máxima resistencia a la agresión física • Fijar a la pared o en el suelo: En el interior o en el exterior
• Construcción resistente: Diseñado para pasar por encima
• Seguridad (Bicicletas) Oro :Aprobado Thatcham
Código de Pedido
C2392537
Color
Negro
Peso neto
1950 g
Tamaño
165 mm
Staple Diameter
16 mm
Precio Ud. €
85,08
1188
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
49286 49245 49243 49193 49246

