Page 1201 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1201

Candados de combinación | Pestillos
ABUS CANDADO DE COMBINACION 78/50C
• Recubrimiento Cataphorectic y componentes anticorrosivos: Ofrece 40 años de protección contra la corrosión • Cuerpo fabricado en acero resistente
• Doble atornillado, cuerpo de acero endurecido: Resiste a ataques de sierra para metales
• Nuevo mecanismo : Pendiente de Patente
• Llave disponible para resetear: con esfera de color negro
Código de Pedido
C2392244
Color
Negro
Peso neto
155 g
Shackle Diameter
7 mm
Shackle Vertical Clearance
21,5 mm
Tamaño
50 mm
Precio Ud. €
9,30
Precio Ud. €
10,90
13,00
19,65
Precio Ud. €
108,47
Precio Ud. €
53,55
ABUS CANDADO DE COMBINACION 165
• Cuerpo de latón sólido: Seguridad duradera
• 3 dígitos (20mm y 30mm) ó 4 dígitos (40mm) combinación reprogramable: Establece tu propio PIN • Arco de acero: Ideal para el equipaje, equipo deportivo, etc
Código de Pedido
C2391621
C2391624
C2391626
Color Peso neto
Brass 34 g
Brass 91 g
Brass 208 g
Shackle Diameter
3 mm
5 mm
6 mm
Shackle Vertical Clearance
22 mm
26 mm
27,5 mm
Tamaño
20 mm
30 mm
40 mm
ABUS PORTACANDADO GRANIT 130/180C
• Resistente hierro maleable: Resiste el ataque físico
• Tornillos de acero endurecido: Para montar candados de 11mm Ø
• Ideal para su uso con el candado ABUS Granit 37/60 : CEN seguridad de nivel 4 • Incluyendo tornillos y placas de sujección: Top de seguridad
Código de Pedido
C2391603
Color Peso neto
Negro 1645 g
Tamaño
180 mm
ABUS PORTACANDADOS 125/150C
• Extra fuerte bisagra: Resiste a ataques físico
• Endurecido básico: Para candados de 11mm Ø
• Incluye tirafondos y placas de sujección: Alta seguridad
Código de
Pedido Color Peso neto
C2147206 Negro 875 g
ABUS PORTACANDADO 110/155C
Staple Diameter
15 mm
11
• Resistente construccion de hierro: Con pasadores de las bisagras ocultas
• Tornilloo y pasador de la bisagr de acero endurecidoa: Resiste a ataques de sierra para metales
• Tirafondos y placas de acero templado suministradas con las versiones cardados: Da fuerza a las puertas • Tornillos ocultos : Reduce los intentos de robo
• DG-doble ariticulación: Se refiere a los cerrojos con una bisagra para un uso flexible
Código de Pedido
C2391590
Color
Plata
Peso neto
345 g
Tamaño
155 mm
Precio Staple Diameter Ud. €
13 mm 21,37
Seguridad y mantenimiento de la planta
1187
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49282
49281 49207
49171 49270


































































































   1199   1200   1201   1202   1203