Page 1203 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1203

Cadena y cables
ABUS CABLE ALARGADOR COBRA
• Cable flexible de alta resistencia: Difícil al corte
• Asegura bicis, escaleras y herramientas: Esenciales para cualquier garaje o cobertizo • Para su uso con cualquier horquilla ABUS o candado: Seguridad Flexible
Código de Pedido
C2668434
C2668435
C2668431
C2668432
C2668430
C2668433
Color Peso neto
Negro 341 g
Negro 302 g
Negro 551 g
Negro 1260 g
Negro 2335 g
Negro 351 g
Longitud del cable
185 m
200 m
200 m
500 m
1000 m
120 m
Cable Diameter
8mm
8mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Precio Ud. €
10,60
13,52
22,25
41,30
59,31
19,12
Precio Ud. €
75,90
ABUS CANDADO MÁS CADENA 92W/8KS110
• Gracias a la aleación de acero endurecido del cierre: gira cuando esta atacado
• Cuerpo de latón macizo con revestimiento de acero: Seguridad fiable
• Candado con tornillo doble de sujeción a la cadena: Resiste los ataques de torsión y el apalancamiento • A través de la cadena de acero endurecido de 8mm : Resiste a ataques de sierra para metales
Código de Pedido
C2392436
Color
Plata
Peso neto
2385 g
ABUS ANCLAJE DE PARED WA50
• El anclaje permite unir dos ruedas de vehiculos en garages, sótanos, casas....
• WA50 esta indicado para su montaje en la pared
• En combinación con un antirrobo ABUS de alto nivel se convierte en una opción muy
segura.
Código de Pedido
C2392536
Color
Negro
Peso neto
830 g
Tamaño
110 mm
Staple Diameter
38 mm
Precio Ud. €
34,86
ABUS CADENA ENDURECIDA
11
• Gracias al arco de acero endurecido: Resiste los ataques de sierra
• Disponible en tamaños de 6 mm, 8 mm y 10 mm: en una selección de longitudes
• 10K 110 combinada con el candado Granit 37/55 : Seguridad Oro (bicicletas)
• 8K 110 combinada con el candado Granit 37/55 : Seguridad Oro (bicicletas)
• 10KS, todas las longitudes cuando se utiliza con el candado 34CS/55: Aprobado
Thatcham
Código de Pedido
C2391580
C2392421
Color Peso neto
Negro 2495 g
Negro 1785 g
Tamaño
1100 mm
1100 mm
Chain Link Size
14 mm
13 mm
Chain Link Diameter
10 mm
8 mm
Precio Ud. €
48,48
34,86
Seguridad y mantenimiento de la planta
1189
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49235 49201
49260 49204


































































































   1201   1202   1203   1204   1205