Page 1200 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1200

Candados enchavetados | Candados de combinación
ABUS GRANIT PROTECCION PARA CONTEDORES 215/100
• Ideal para el transporte o almacenamiento de contenedores: O cualquier sistema de aperturas hacia el exterior
• También es adecuado para las furgonetas y remolques : versiones KA o MK disponibles bajo pedido especial
• Candado 37RK/70HB100 con cilindro ABUS Plus de alta seguridad: Con 250.000 combinatorias de llave
diferentes
• Tecnología de soldadura especial: CEN seguridad de nivel 5: tornillos de 24mmØ x 1400mm
• Se suministra con tuercas de fijación: Considerable resistencia interna
Código de Pedido
C2147210
Color
Negro
Peso neto
6935 g
Tamaño
100 mm
Precio Ud. €
344,65
ABUS CANDADO COMBINACION 190
ABUS CANDADO COMBINACION 180IB
ABUS CANDADO DE COMBINACION 158
• Mecanismo nuevo de combinación: Mejora de la fiabilidad
• Código de acción por ruedas: La rueda de ajuste reduce el código de errores • Gracias al arco de acero endurecido: Resiste a ataques de sierra para metales • Arco cromado negro: Para una mejor resistencia a la corrosión
• Solido recubrimiento de acero endurecido: Resiste el ataque físico
• Combinación de 4 dígitos: Establece tu propio PIN
Código de Pedido
C2391629
C2391630
Color Peso neto
Negro 765 g
Negro 815 g
Shackle Diameter
11 mm
11 mm
Shackle Vertical Clearance Tamaño
30 mm 60 mm
30 mm 60 mm
Shackle Type
Standard Shackle
Closed Shackle
Precio Ud. €
58,83
74,39
• Cuerpo de latón sólido: Seguridad duradera
• 4 dígitos de combinación re-programable: Establece tu propio PIN
• Alta calidad del arco en acero inoxidable : Máxima resistencia a la corrosión
• Versión arco largo(HB) disponible: Para la mayoría de las necesidades de seguridad
Código de Pedido
C2391627
C2391628
Color Peso neto
Brass 255 g
Brass 285 g
Shackle Diameter
8 mm
8 mm
Shackle Vertical Clearance Tamaño
25 mm 50 mm
63 mm 50 mm
Precio Ud. €
34,53
37,18
11
• Sólido cuerpo de fundición de zinK: Seguridad duradera
• 3 dígitos (40mm) ó 4 dígitos (50mm) combinación reprogramable: Establece tu propio PIN
• Arco de acero endurecido: Resiste a ataques de sierra para metales
• 158KC/45mm con control de llave ‘KC’: la llave permite la anulación y la recuperación de códigos perdidos
Código de Pedido
C2147209
C2391616
Color Peso neto
Negro 129 g
Negro 305 g
Shackle Diameter
6,5 mm
8 mm
Shackle Vertical Clearance
25 mm
34 mm
Tamaño
40 mm
50 mm
Precio Ud. €
19,43
25,10
1186
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
49167
49231 49217 49183


































































































   1198   1199   1200   1201   1202