Page 1204 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1204
Cinta para marcar superficies ToughStripeTM
Poliéster para marcar suelos ToughStripeTM
Los productos para marcar suelos de ToughStripeTM están fabricados con el nuevo poliéster B-514 de Brady. Los productos ToughStripe son perfectos para marcar pasillos, corredores y almacenes, y para señalizar equipos de seguridad importantes y rutas de salida.
Durabilidad superior: Pase menos tiempo reemplazando cintas dañadas o gastadas para dar un mejor aspecto,instalaciones más eficientes. Fácil aplicación: Ponga líneas rectas y lisas de forma rápida, sin ayuda de compañeros.
Alta visibilidad: Obtenga la misma visibilidad que las marcas pintadas en el suelo y a un coste más asequible.
Formas troqueladas: utilice distintas formas para un rotulado de suelo más durable y eficaz.
Fácil extracción: Rotulación para suelo fácil de quitar sin dañar el suelo ni dejar residuos de pegamento.
• Grosor de 0,2 mm
• Temperatura de servicio de -18°C a 54°C
• Condiciones de aplicación: min. 5°C, suelo seco
• Recomendado para interiores y para entornos secos
• Resistente a productos químicos abrasivos
• Cumple con toda las normativas referentes a la limpieza, al secado y a las características antideslizantes de superficies según OSHA 1910.22
Cinta para marcar suelos ToughStripe
Puntos para suelo ToughStripe
Los puntos para suelo ToughStripeTM están fabricados de material duro, flexible con un adhesivo potente para dedicar menos tiempo a la sustitución de cinta dañada o gastada - Resiste el tráfico de carretillas elevadoras sin desprenderse ni levantarse. Una retirada sin complicaciones significa que los puntos para suelo pueden quitarse fácilmente sin dañar el suelo ni dejar residuos. Son de alta visibilidad y ofrecen la misma visibilidad que las marcas de suelo pintadas, pero con un coste muy inferior. Cada punto tiene un diámetro de 89 mm y se suministran en rollos de 350.
Una amplia gama de cintas para marcar suelos en tres tamaños y 10 colores, incluidos 3 colores a rayas ideales para identificación de peligros. Todos se suministran en rollos de 30 m y están fabricados con poliéster ToughStripe.
Código de Pedido
C4185137
C4185138
C4185139
C4185140
C4185141
C4185142
Descripción del artículo
Puntos para el suelo - Rojo
Puntos para el suelo - Verde
Puntos para el suelo - Azul
Puntos para el suelo - Amarillo
Puntos para el suelo - Negro
Puntos para el suelo - Blanco
Precio Ud. €
149,82
149,82
149,82
149,82
149,82
149,82
Código de Pedido
C4185107
C4185108
C4185109
C4185110
C4185111
C4185112
C4185113
C4185114
C4185115
C4185116
C4185117
C4185118
C4185119
C4185120
C4185121
C4185122
C4185123
C4185124
C4185125
C4185126
C4185127
C4185128
C4185129
C4185130
C4185131
C4185132
C4185133
C4185134
C4185135
C4185136
Descripción del artículo
Cinta para marcar el suelo - Negro
Cinta para marcar el suelo - Blanco
Cinta para marcar el suelo - Amarillo
Cinta para marcar el suelo - Rojo
Cinta para marcar el suelo - Azul
Cinta para marcar el suelo - Verde
Cinta para marcar el suelo - Naranja
Cinta para marcar el suelo - Negro SOBRE AMARILLO
Cinta para marcar el suelo - Rojo SOBRE BLANCO
Cinta para marcar el suelo - Negro SOBRE BLANCO
Cinta para marcar el suelo - Negro
Cinta para marcar el suelo - Blanco
Cinta para marcar el suelo - Amarillo
Cinta para marcar el suelo - Rojo
Cinta para marcar el suelo - Azul
Cinta para marcar el suelo - Verde
Cinta para marcar el suelo - Naranja
Cinta para marcar el suelo - Negro SOBRE AMARILLO
Cinta para marcar el suelo - Rojo SOBRE BLANCO
Cinta para marcar el suelo - Negro SOBRE BLANCO
Cinta para marcar el suelo - Negro
Cinta para marcar el suelo - Blanco
Cinta para marcar el suelo - Amarillo
Cinta para marcar el suelo - Rojo
Cinta para marcar el suelo - Azul
Cinta para marcar el suelo - Verde
Cinta para marcar el suelo - Naranja
Cinta para marcar el suelo - Negro SOBRE AMARILLO
Cinta para marcar el suelo - Rojo SOBRE BLANCO
Cinta para marcar el suelo - Negro SOBRE BLANCO
Tamaño
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
50,8 mm
76,2 mm
76,2 mm
76,2 mm
76,2 mm
76,2 mm
76,2 mm
76,2 mm
76,2 mm
76,2 mm
76,2 mm
x 30 m
x 30 m
x 30 m
x 30 m
x 30 m
x 30 m
x 30 m
x 30 m
x 30 m
x 30 m
x 30 m
x 30 m
x 30 m
x 30 m
x 30 m
x 30 m
x 30 m
x 30 m
x 30 m
x 30 m
Precio Ud. €
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
Huellas para suelos ToughStripe
11
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
Medidas: 254 mm (alt.) x 89 mm (anch.). Se suministran en paquetes de 10 - 5 x izquierda y 5 x derecha. Disponibles en 6 colores.
Código de Pedido
C4185143
C4185144
C4185145
C4185146
C4185147
C4185148
Descripción del artículo
Huellas para el suelo - Rojo
Huellas para el suelo - Verde
Huellas para el suelo - Azul
Huellas para el suelo - Amarillo
Huellas para el suelo - Negro
Huellas para el suelo - Blanco
Cantidad del contenido
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
Precio Ud. €
23,51
23,51
23,51
23,51
23,51
23,51
1190
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
11192
11191
11189 PO-12235

