Page 1199 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1199

Candados enchavetados
ABUS CANDADO DE LATON T84MB/40
• Arco y cuerpo de acero sólido: Seguridad duradera
• Cilindro de pines con pin anti-ganzua: Resiste al ganzuado
• Libres de componentes internos anticorrosivos: Seguridad Duradera
• Recubierto de vinilo: Ideal para uso exterior, equipaje, equipo deportivo, etc • Material anti-estático: Alta Seguridad
Código de Pedido
C2392507
C2392511
C2392515
C2392517
C2392527
C2392531
Color Peso neto
Negro 117 g
Azul 117 g
Verde 117 g
Gris 117 g
Rojo 117 g
Amarillo 117 g
Shackle Diameter
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
Shackle Vertical Clearance
21,5 mm
21,5 mm
21,5 mm
21,5 mm
21,5 mm
21,5 mm
Tamaño
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Precio Ud. €
13,68
13,68
13,68
13,68
13,68
13,68
Precio Ud. €
11,19
11,19
11,19
11,19
ABUS CANDADO ALUMINIO 70
• Cilindro de pines con pin anti-ganzua: Resiste al ganzuado
• Tapa protectora: Protege al cilindro contra el agua y la suciedad
• Absorción de impactos por el recubrimiento de vinilo: Protección completa
• Numerosos grupo de KA/MK disponibles: Múltiples adaptaciones de seguridad
Código de Pedido
C2965242
C2965251
C2965256
C2965258
Color Peso neto
Verde 86 g
Naranja 86 g
Plata 86 g
Amarillo 86 g
Shackle Diameter
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Shackle Vertical Clearance
16 mm
20 mm
47 mm
25,5 mm
Tamaño
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
ABUS CANDADO DE LATON 55
• Cuerpo de acero macizo: Seguridad duradera
• Cilindro de pines con pin anti-ganzua: Resiste al ganzuado
• Arco de acero endurecido: Resiste a ataques de sierra para metales
• Dobleenganche para medidas de 30 mm y superiores: Resistencia mayor del arco • Versicón didponible en arco largo (HB): Para necesidades de mayor seguridad
Código de Pedido
C2391931
C2391937
C2391950
Color Peso neto
Brass 66 g
Brass 129 g
Brass 187 g
Shackle Diameter
4,5 mm
6,5 mm
7 mm
Shackle Vertical Clearance
13,5 mm
21,5 mm
24 mm
Tamaño
30 mm
40 mm
50 mm
Precio Ud. €
6,44
8,67
13,69
ABUS DISKUS CERROJO PARA FURGONETAS 141⁄200
11
• Sistema de cierre y apertura con una sola mano: Facil de usar
• Cerrojo multiusos : Con “”protección total”” en la que puedes confiar
• Se suministra con el ABUS “”Original”” Diskus 26/70 Candado: “”Made in Germany”” • Fuerte construcción de acero: Da una protección máxima
• Diskus 26/70 conm protección anti-taladro: Resiste los ataques de perforación
• Adecuado para furgonetas, camiones, Garajes, Casetas: o para puertas de doble ala
Código de Pedido
C2147207
C2147208
Color Peso neto Tamaño
Negro 1300 g 200 mm
Blanco 1300 g 200 mm
Precio Ud. €
65,54
65,54
Seguridad y mantenimiento de la planta
1185
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49177 49250 49248 49261


































































































   1197   1198   1199   1200   1201