Page 1198 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1198

Candados enchavetados
ABUS CANDADO DE LATON 65CS
ABUS CANDADO LATON ARCO LARGO 65/30
ABUS CANDADO ALUMINIO 72
• Cilindro de pines con pin anti-ganzua: Resiste al ganzuado
• Arco de acero endurecido de 20 mm - 30 mm, para arco de 40mm o más acero especialmente endurecido • Arco de acero inoxidable (IB) y Arco de latón (MB) disponibles: Máxima resistencia a la corrosión
• Numerosos grupo de KA/MK disponibles: Múltiples adaptaciones de seguridad
• Doble enganche para la medida de 30mm y superiores: para obtener mayor fuerza en el arco
Código de
Pedido Color
C2392127 Brass
C2392128 Brass
Peso neto
141 g
253 g
Shackle Diameter
7 mm
8,5 mm
Shackle Vertical Clearance
18 mm
20,5 mm
Precio Tamaño Ud. €
40 mm 14,71
50 mm 22,15
• Cilindro de pines con pin anti-ganzua: Resiste al ganzuado
• Arco de acero endurecido de 20 mm - 30 mm, para arco de 40mm o más acero especialmente endurecido • Arco de acero inoxidable (IB) y Arco de latón (MB) disponibles: Máxima resistencia a la corrosión
• Numerosos grupo de KA/MK disponibles: Múltiples adaptaciones de seguridad
• Doble enganche para la medida de 30mm y superiores: para obtener mayor fuerza en el arco
Código de Pedido
C2391983
C2392023
C2424535
C2392079
Color Peso neto
Brass 95 g
Brass 151 g
Brass 163 g
Brass 303 g
Shackle Diameter
5 mm
6,5 mm
6,5 mm
8 mm
Shackle Vertical Clearance
60 mm
40 mm
63 mm
80 mm
Tamaño
30 mm
40 mm
40 mm
50 mm
Precio Ud. €
8,09
11,15
11,93
17,71
• Cuerpo de aluminio anodizado de precision macizo : Vistoso y fuerte
• Cilindro de 5 pines anticorrosivos: con perfil de llave 65/40
• Mecanismo de cerradura de bronce zincado: Evita la corrosión química
• Cuerpo de la cerradura con tapa protectora: Protege el cilindro contra el agua y la suciedad • Absorción de impactos gracias al recubrimiento del vinilo: Protección completa
11
Código de
Pedido Color
C2392183 Negro
C2392184 Azul
C4449656 Verde
C2392186 Naranja
C2392187 Rojo
C2392188 Violet
C2392189 Amarillo
C2392190 Negro
C2392191 Azul
C2392192 Verde
C2392193 Naranja
C2392194 Rojo
C2392195 Violet
C2392196 Amarillo
Peso neto
110 g
110 g
110 g
110 g
110 g
110 g
110 g
115 g
115 g
115 g
115 g
115 g
115 g
115 g
Shackle Diameter
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
Shackle Vertical Clearance
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Tamaño
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Precio Ud. €
16,81
16,81
16,81
16,81
16,81
16,81
16,81
17,99
17,99
17,99
17,99
17,99
17,99
17,99
1184
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
49247 49239 49249


































































































   1196   1197   1198   1199   1200