Page 1197 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1197

Candados enchavetados
ABUS CANDADO TITALIUM 64TI
• Cuerpo fabricado en TITALIUM TM alta calidad con apariencia de acero inoxidable: máxima resistencia a la corrosión
• Cilindro de 5 pines con pitóns anti-ganzúa: Resiste a la ganzúa
• Arco de acero endurecido de 20 mm y 25 mm: Ideal para la seguridad de equipaje
• Dobleenganche para medidas de 30 mm y superiores: Resistencia mayor del arco
• Componentes interiores anticorrosivos y cilindro cromado: Seguridad duradera
Código de Pedido
C6011049
C6011050
C6011051
C6011052
C6011053
C6011054
Color Peso neto
Plata 45 g
Plata 45 g
Plata 85 kg
Plata 85 g
Plata 140 g
Plata 140 g
Shackle Diameter
5 mm
5 mm
6,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
Tamaño
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
Key Alike Type
KA6311
KA6312
KA6411
KA6412
KA6511
KA6512
Precio Ud. €
5,06
5,06
6,79
6,79
11,14
11,14
ABUS CANDADO DE ACERO LAMINADO 41
• De acero laminado plateado individualmente: Hasta 40 años de protección
• Arco de acero endurecido de 20 mm - 30 mm, para arco de 40mm o más acero especialmente endurecido • Cilindro de pitones con un pitón anti-ganzúa: Resistente al ganzuado
• Numerosos grupo de KA/MK disponibles: Múltiples adaptaciones de seguridad
• Arco largo disponible (HB): Para necesidades de mayor seguridad
Código de Pedido
C2391857
C2391859
C2391903
Color Peso neto
Plata 190 g
Plata 206 g
Plata 338 g
Shackle Vertical Shackle Diameter Clearance
7 mm 20 mm
7 mm 53 mm
9 mm 25,5 mm
Tamaño
40 mm
40 mm
50 mm
Precio Ud. €
17,00
19,11
20,81
ABUS CANDADO MARINO DE LATON 70IB
• Cilindro de pines con pin anti-ganzua: Resiste al ganzuado
• Arco de acero inoxidable(IB): Máxima resistencia a la corrosión
• Cerradura sellada por una tapa protectora: Protege cilindro contra el agua y la suciedad • Absorción de impactos por el recubrimiento de vinilo: Protección completa
• Numerosos KA/MK disponibles: Multiples usos
Código de
Pedido Color
C2392172 Azul
C2392170 Azul
C2392179 Azul
Peso neto
227 g
175 g
225 g
Shackle Vertical Shackle Diameter Clearance
8 mm 20 mm
8 mm 16 mm
9 mm 27,5 mm
Tamaño
45 mm
45 mm
50 mm
Precio Ud. €
19,76
16,53
20,84
ABUS CANDADO LATON 65
11
• Cilindro de pines con pin anti-ganzua: Resiste al ganzuado
• Arco de acero endurecido de 20 mm - 30 mm, para arco de 40mm o más acero especialmente endurecido • Arco de acero inoxidable (IB) y Arco de latón (MB) disponibles: Máxima resistencia a la corrosión
• Numerosos grupo de KA/MK disponibles: Múltiples adaptaciones de seguridad
• Doble enganche para la medida de 30mm y superiores: para obtener mayor fuerza en el arco
• Arco con recubrimiento de NANO PROTECT: Ayuda a que la corrosión sea “”cosa del pasado”
Código de Pedido
C2391962
C2391973
C2391982
C2392011
C2392022
C2392066
C2392078
C2392113
Color Peso neto
Brass 21 g
Brass 48 g
Brass 77 kg
Brass 103 kg
Brass 140 g
Brass 181 g
Brass 266 g
Brass 396 g
Shackle Diameter
3,5 mm
4mm
5 mm
5 mm
6,5 mm
7mm
8mm
9,5 mm
Shackle Vertical Clearance
11,5 mm
13,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
22,5 mm
24,5 mm
29 mm
35 mm
Tamaño
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Precio Ud. €
5,49
6,44
7,45
8,39
9,92
12,04
15,51
21,61
Seguridad y mantenimiento de la planta
1183
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49226
49199
49265 49266


































































































   1195   1196   1197   1198   1199