Page 1196 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1196
Candados enchavetados
ABUS CANDADO DISKUS
ABUS CANDADO DISKUS 20/80
• Gracias al arco de acero endurecido: Resiste los ataques de sierra
• Diskus “”Tecnología de Soldadura Intensa””: Máxima intensidad
• Placa anti-corte: Protección Genuina 360 °
• Bloqueo de sólida construcción del cuerpo: Resiste a los ataques de perforación, extracción y sierra • Cilindro de pitones con un pitón anti-cizalla
Código de Pedido
C2391666
C2391667
C2391728
Color Peso neto
Plata 194 g
Plata 299 g
Plata 299 g
Shackle Diameter
8 mm
10 mm
10 mm
Shackle Vertical Clearance
13 mm
17 mm
17 mm
Tamaño
60 mm
70 mm
70 mm
Precio Ud. €
21,06
24,75
40,48
• Arco negro cromado : La mejor resistencia a la corrosión
• Gracias a la aleación de acero endurecido del arco: Resiste los ataques de sierra • Diskus “”Tecnología de Soldadura profunda””: Máxima robustez
• Placa anti-corte: Genuina protección 360 °
• Equipada con tapa protectora: Evita daños en el cilindro
Código de Pedido
C2391644
Color
Plata
Peso neto
424 g
Shackle Diameter
11 mm
Shackle Vertical Clearance
18 mm
Tamaño
80 mm
Precio Ud. €
63,72
Precio Ud. €
34,35
ABUS CANDADO DISKUS 24IB/60
• Arco de acero inoxidable: Seguridad anticorrosiva
• Diskus “”Tecnología de Soldadura Intensa””: Máxima intensidad • Placa anti-corte: Protección Genuina 360 °
• Equipada contra tapa protectora: Evita daños en el cilindro
• Cilindro de pitones con un pitón anti-cizalla
Código de Pedido
C2391688
Color
Plata
Peso neto
194 g
Shackle Diameter Shackle Vertical Clearance
8 mm 13 mm
Tamaño
60 mm
11
ABUS CANDADO MONOBLOCK DE LATON 82/90
• Gracias a la aleación de acero endurecido del cierre: gira cuando esta atacado • Cuerpo de latón macizo : Seguridad fiable
• Cilindro de pitones con un pitón anti-ganzúa: Resistente al ganzuado
• Versión KA disponible: Múltiples adaptaciones de seguridad
• Arco con recubrimiento especial NANO PROTECT: El arco no se oxida
Código de Pedido
C2392255
C2392260
C2392433
Color Peso neto
Brass 412 g
Brass 699 g
Plata 811 g
Shackle Diameter
12 mm
12 mm
12 mm
Shackle Vertical Clearance
15 mm
17,5 mm
17 mm
Tamaño
70 mm
90 mm
80 mm
Precio Ud. €
24,68
38,17
64,81
1182
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
49236 49268 49269 49255

