Page 1195 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1195

Candados enchavetados
ABUS CANDADO GRANIT 37
• Recubrimiento Cataphorectic y componentes anticorrosivos: Ofrece 40 años de protección contra la corrosión
• Arco extraible de 11mm : CEN grado 4 de seguridad
• Mecanismo de cierre por bolas: Previene de los ataques de la palanca y torsión
• Cilindro de disco ‘Plus’ ABUS: Resiste los ataques de perforación, extracción y
Código de Pedido
C2391818
C2391819
C2391824
C2391827
C2391830
Color Peso neto
Negro 478 g
Negro 520 g
Negro 667 g
Negro 952 g
Negro 1111 g
Shackle Diameter
11 mm
11 mm
11 mm
14 mm
14 mm
manipulación.
Shackle Vertical Clearance
Tamaño
62 mm
62 mm
63 mm
77 mm
79 mm
Shackle Type
Standard Shackle
Standard Shackle
Closed Shackle
Closed Shackle
Closed Shackle
Precio Ud. €
100,96
112,70
127,18
149,90
170,34
35 mm
50 mm
16 mm
100 mm
22 mm
ABUS CANDADO PLATINUM 34
• Cuerpo y arco de acero especialmente endurecido: Resiste contra cualquier ataque
• Cilindro de 6 pines con pin anti-ganzúa: Resiste a la ganzúa
• Sistema de cierre por bolas: Resiste contra ataques de palanca y torsión
• Mecanismo Reprogramable: Permite cambiar las claves del candado
Código de Pedido
C2391802
C2391804
Color Peso neto
Plata 532 g
Plata 592 g
Shackle Diameter
11 mm
11 mm
Shackle Vertical Clearance
26,5 mm
26,5 mm
Tamaño
55 mm
55 mm
Shackle Type
Standard Shackle
Closed Shackle
Precio Ud. €
63,59
77,82
ABUS CANDADO DE ACERO 83
• Se adapta a la mayoría de los requisitos incl. Llave retenida o no: Herramientas específicas disponibles
11
• Arco y cuerpo de acero especial endurecido: Resiste a los ataques
• Cilindro de pitones con un pitón anti-ganzúa: Resistente al ganzuado
• Mecanismo Reprogramable: Permite cambiar las claves del candado
• 83/80 funciona con un cilindro oval escandinavo: Se suministra sin cilindro
• Arco con recubrimiento de NANO PROTECT: Ayuda a que la corrosión sea “”cosa
Código de Pedido
C2392268
C2392270
Color Peso neto
Plata 582 g
Plata 582 g
Shackle Diameter
11,5 mm
11,5 mm
del pasado”
Shackle Vertical Clearance
37 mm
27,5 mm
Tamaño
55 mm
55 mm
Shackle Type
Standard Shackle
Closed Shackle
Precio Ud. €
69,27
74,04
Seguridad y mantenimiento de la planta
1181
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49213 49210 49263


































































































   1193   1194   1195   1196   1197