Page 1191 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1191
Bloqueo y etiquetado: Candado | Bloqueo y etiquetado: Bloqueo eléctrico
Sistema de bloqueo de cable y cable multiuso
Puede utilizarse para bloquear válvulas, desconectadores, disyuntores y más. Bloquea múltiples puntos de control con un único dispositivo = menores costes de equipo. Cables intercambiables para asegurarse de elegir el mejor tipo para
su trabajo. Cuerpo fabricado de nylon robusto resistente a los impactos, resiste sustancias químicas y la corrosión. Tiene 4 agujeros para candados. Diámetro de grillete máx. de 7 mm con una separación de grillete mínima de 20 mm. Disponible con dos tipos de cables.
Código de Pedido
C1447275
C1447276
Material del cable
Impact-Resistant Nylon
Metal revestido de vinilo
Precio Tamaño del cable Ud. €
2,44 m 65,82
2,44 m 59,95
Cable sin dispositivos
Seleccione entre los cables mostrados a continuación para intercambiar con su Sistema de Bloqueo de Cable Multiuso para satisfacer sus necesidades.
Código de Pedido
C4185096
C4185097
C4185098
C4185099
C4186402
Descripción del artículo
CABLE DE NAILON DE 8 PARA TODO TIPO DE CIERRES DE CABLE
CABLE RECUBIERTO DE 8 PARA TODO TIPO DE CIERRES DE CABLE
CABLE DE NAILON DE 12 PARA TODO TIPO DE CIERRES DE CABLE
CABLE RECUBIERTO DE 12 PARA TODO TIPO DE CIERRES DE CABLE
Cable de metal revestido de vinilo 4mm dia - 3m
Material del cable
Impact-Resistant Nylon
Metal revestido de vinilo
Impact-Resistant Nylon
Metal revestido de vinilo
Metal revestido de vinilo
Tamaño del cable
2,44 m
2,44 m
3,65 m
3,65 m
3,00 m
Precio Ud. €
16,46
14,10
18,81
16,46
13,80
Kit de bloqueo para bloqueador de seguridad 480-600 V
11
Perfecto para bloquear interruptores sobredimensionados y de forma irregular. Los raíles con parte posterior autoadhesiva están instalados de forma permanente en un panel eléctrico. Barras de bloqueo disponibles en color rojo y verde y de 190 mm de longitud: La barra roja indica bloqueo “desactivado” y la barra verde indica bloqueo “activado”.Diámetro de grillete máx. de 6,5 mm con una separación de grillete mínima de 20 mm. El kit incluye: 2 raíles de montaje amarillos, 1 barra de bloqueo roja, 1 barra de bloqueo verde y 3 toallitas de alcohol.
Código de Pedido
C4185104
Precio Ud. €
29,39
Seguridad y mantenimiento de la planta
1177
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11094 10903 10911

