Page 1192 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1192
Bloqueo y etiquetado: Bloqueo eléctrico
Barra de bloqueo de recambio
Las barras de bloqueo de recambio se suministran en paquetes de 5 y están disponibles en color rojo y verde.
Cierres para disyuntores en miniatura
Código de Pedido
C4185105
C4185106
Descripción del artículo
EZ 480/600 VOLTIOS 7,6; BARRA DE BLOQUEO ROJA
EZ 480/600 VOLTIOS 7,6; BARRA DE BLOQUEO VERDE
Precio Ud. €
20,58
20,58
Raíl de montaje de recambio
El raíl de montaje de recambio se suministra en paquetes de 2 y está disponible en color amarillo.
Código Precio de Pedido Ud. €
C4185101 22,92
Soporte de barra de bloqueo de recambio
11
Un método seguro y eficaz para bloquear disyuntores europeos. El cierre de disyuntor en miniatura es único en su clase: no necesita herramientas para
su instalación. Disponible para disyuntores individuales y de polos múltiples. Fabricados con nylon relleno de vidrio. Los cierres pueden alojar candados con
un diámetro de grillete de hasta 6 mm. Disponibles en paquetes individuales o de seis. Se adaptarán a barra de unión (Tie-Bar, TBLO), clavija fuera estándar (Pin-Out Standard, POS), clavija dentro estándar (Pin-In Standard, PIS), clavija fuera a lo ancho (Pin-Out Wide, POW).
Código de Pedido
C1447446
C3950059
C1447448
C3950060
C1447450
C3950061
C1447452
C3950062
Descripción corta
090844
090845
090847
090848
090850
090851
090853
090854
Precio Ud. €
13,65
75,36
13,65
75,36
13,65
75,36
13,65
75,36
Mandíbulas de bloqueo de seguridad
Los soportes de barra de bloqueo de recambio se suministran en paquetes de 5 y están disponibles en color amarillo.
Código Precio de Pedido Ud. €
C4185102 24,68
Permite a 6 trabajadores bloquear una única fuente de energía. Fabricadas de acero de alta resistencia cubierto de vinilo. Disponibles en color rojo y amarillo y en dos tamaños. Tienen un diámetro máximo de grillete de 9,5 mm y una separación mínima de grillete de 20 mm. Se suministra en paquetes de 12.
Código de Pedido
C4186341
C4186342
C4186343
C4186344
Descripción del artículo
PESTILLO DE BLOQUEO
PESTILLO DE BLOQUEO
PESTILLO DE BLOQUEO
PESTILLO DE BLOQUEO
25mm ROJO 12 PK
38mm ROJO 12 PK
25mm AMARILLO 12 PK
38mm AMARILLO 12 PK
Precio Ud. €
114,32
135,24
125,73
148,76
1178
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
10985 10987 11092
11307 11091