Page 1193 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1193

Bloqueo y etiquetado: Accesorios
Mandíbula de bloqueo aislante
Caja de seguridad para grupos
Garantiza que ningún empleado tenga acceso a la caja, a menos que TODOS los empleados hayan quitado sus candados o rotulaciones. Después de que la máquina o el proceso se haya bloqueado, la o las llaves de la máquina se colocan en una caja de seguridad. Cada miembro del equipo de trabajo autorizado coloca un candado personal o un dispositivo de rotulación en la caja de seguridad para grupos. Disponible en rojo, azul y amarillo. Las cajas rojas y azules tienen 13 agujeros para
el bloqueo y las amarillas solo tienen uno. Medidas: 230 mm (anch.) x 88 mm (prof.) x 150 mm (alt.).
La mandíbula de seguridad de nylon no conductor tiene cabida para hasta 6 candados. Soporta hasta 450 kg y solo pesa 30 g. El grillete de bloqueo encaja en agujeros con un diámetro de 7 mm. Tiene un diámetro de grillete máximo de 9 mm y una separación de grillete mínima de 20 mm.
Código Precio de Pedido Material Ud. €
C1447554 Nailon 12,02
Panel con 36 candados
Estos paneles de alta visibilidad hacen que sus candados, rotulaciones y cierres sean fáciles de encontrar y usar. Construidos con un plástico duradero, estos paneles son aptos para las condiciones más duras. No se suministran componentes con el panel: elija sus propios componentes para satisfacer sus necesidades de bloqueo.
Código de Pedido
C4185095
C3966868
Caja de seguridad para grupos: Amarilla
Precio Ud. €
108,36
108,36
Código de Pedido
C1447622
Dimensions (H x W)
150 x 230 mm
Material
Acero resistente con recubrimiento en polvo
Precio Ud. €
108,36
Estación de metal para pared de candados
Código de Pedido
C1447279
Dimensions (H x W)
546 x 597 mm
Precio Material Ud. €
Acrílico 292,66
Estuche cinturón de bloqueo
11
Fabricado con nylon industrial con lazos para enganchar en un cinturón. Llene simplemente el estuche con los dispositivos de bloqueo y cierre que necesite y los tendrá a mano cuando le hagan falta. Medidas: 120 mm (alt.) x 190 mm (anch.) x 50 mm (larg.).
• Hecho de duradero acero, con recubrimiento en polvo con ranura de la llave en la parte superior
• Incluye ventana de Lexan transparente que se desliza cuando se eliminan las cerraduras
• Viene con clavijas clave y etiquetas de identificación para simplificar la gestión de claves
• Agujeros y hardware en la pre-perforados incluidos para montaje rápido
Código de Pedido
C4185100
Dimensions (H x W)
120 x 190 mm
Material
Nailon resistente
Precio Ud. €
Código
de Pedido
C4322004
C4322006
Dimensions (D x H x W)
57.15 x 178 x 203mm
57.15 x 178 x 406mm
Capacidad
7 padlocks can be applied
12 padlocks can be applied
Precio Ud. €
67,53
45,85
112,88
Seguridad y mantenimiento de la planta
1179
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11421
11304 10909
37164
11268
10905


































































































   1191   1192   1193   1194   1195