Page 1190 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1190
Bloqueo y etiquetado: Candado
Cierre para válvula de paso estándar
Bloquea válvulas de paso desde 25 mm hasta 320 mm. Fabricado con polipropileno duradero que ofrece una resistencia superior a los impactos y a las sustancias químicas y que puede soportar temperaturas desde -30 grados Celsius hasta 150 grados Celsius. Disponible en 5 tamaños y 4 colores.
Código de Pedido
C1447353
C1447354
C1447355
C1447356
C1447357
C1447358
C1447359
C1447360
C1447361
C1447362
C3966865
C3966866
C3966867
C1447366
C1447367
C4010673
C1447349
C3966878
C1447351
C3966879
Descripción del artículo
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 25-64 AZUL
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 64-127 AZUL
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 127-165 AZUL
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 165-254 AZUL
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 254-320 AZUL
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 25-64 AMARILLO
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 64-127 AMARILLO
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 127-165 AMARILLO
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 165-254 AMARILLO
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 254-320 AMARILLO
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 25-64 VERDE
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 64-127 VERDE
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 127-165 VERDE
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 165-254 VERDE
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 254-320 VERDE
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 25-64 ROJO
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 64-127 ROJO
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 127-165 ROJO
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 165-254 ROJO
BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE PASO 254-320 ROJO
Diámetro, rueda
25 - 64 mm
64 - 127 mm
127 - 165 mm
165 - 254 mm
254 - 320 mm
25 - 64 mm
64 - 127 mm
127 - 165 mm
165 - 254 mm
254 - 320 mm
25 - 64 mm
64 - 127 mm
127 - 165 mm
165 - 254 mm
254 - 320 mm
25 - 64 mm
64 - 127 mm
127 - 165 mm
165 - 254 mm
254 - 320 mm
Precio Ud. €
16,44
24,81
35,30
41,97
104,16
16,44
24,81
35,30
41,97
104,16
16,44
24,81
35,30
41,97
104,16
16,44
24,81
35,30
41,97
104,16
Válvula de paso ajustable
Este dispositivo es apto para la mayoría de válvulas de paso: se ajusta para adaptarse a válvulas de paso desde 25 mm hasta 165 mm. Sustituye a 3 cierres de válvula de paso convencionales = costes reducidos. Están hechos de polipropileno duradero y resisten variaciones de temperatura extremas desde -45 grados Celsius hasta 182 grados Celsius. Diámetro de grillete máx. de 7 mm con una separación de grillete mínima de 20 mm.
Código de Pedido
C1447303
Diámetro, rueda
25 - 165 mm
Precio Ud. €
62,73
11
Dispositivo de bloqueo por cable miniatura
Bloquea válvulas y también interruptores y disyuntores desconectados.
1 dispositivo para aplicaciones de bloqueo eléctrico y mecánico y que ahorra tiempo y dinero. El tamaño compacto garantiza un almacenamiento sencillo en una caja de herramientas. El mecanismo de arrollamiento automático mediante pulsador mantiene tenso el cable de forma automática. Resistencia superior frente a sustancias químicas, corrosión
y temperatura. Seleccione un cable de acero cubierto de vinilo o un cable de nylon no conductor. Pueden aplicarse hasta 6 candados. Diámetro
de grillete máx. de 7 mm con una separación de grillete mínima de 20 mm.
Código de Pedido
C1447274
C4185103
Descripción del artículo
MINIBLOQUEO DE CABLES CON CABLE DE ACERO 2,4M
MINIBLOQUEO DE CABLES CON CABLE DE NAILON 2,4M
Material del cable
Cable de acero
Cable de nailon
Precio Ud. €
53,48
55,84
1176
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
11095
10910
11332