Page 1189 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1189

Bloqueo y etiquetado: Bloqueo mecánico
Unidad de cierre con base universal
Versátiles, robustos, fáciles de usar y ligeros, nuestros cierres de válvula universales son eficaces para todos los tipos de válvulas estándar. También pueden utilizarse para bloquear palancas grandes, manerales de cruceta y dispositivos mecánicos difíciles de asegurar. La nueva abrazadera de boca encaja sobre aros cerrados y empuñaduras anchas. Fabricados con acero de grado industrial y nylon para una elevada resistencia contra impactos y sustancias químicas. Disponible en 2 tamaños - Pequeño: Para encajar con un espesor máximo de empuñadura de 19 mm o una anchura máx. de empuñadura de válvula de 25 mm / Grande: Para encajar con un espesor máximo de empuñadura de 31,75 mm o una anchura máx. de empuñadura de válvula de 41 mm Unidad básica solo (el cable y el brazo de bloqueo se venden por separado).
Código de Pedido
C3950047
C3950048
Precio Descripción del artículo Ud. €
Unidad de fijación grande 72,29
Unidad base de sujeción universal pequeña 67,60
Brazo universal
Brazo de bloqueo para uso con cierre de válvula universal pequeño. Fabricado
con acero de grado industrial y nylon. Disponible en 2 tamaños - Pequeño: Para encajar con un espesor máximo de empuñadura de 19 mm y una anchura máx. de empuñadura de válvula de 25 mm. Grande: Para encajar con un espesor máximo de empuñadura de 31,75 mm y una anchura máx. de empuñadura de válvula de 40 mm.
Código de Pedido
C3950049
C3950050
Descripción del artículo
BRAZO UNIVERSAL PEQUEÑO
Brazo de cierre grande
Precio Ud. €
28,09
31,77
Cordón adicional con cordón cubierto de 2,44 metros
Utilice el cordón adicional para bloquear válvulas de paso. El cordón adicional es un cordón de metal cubierto antióxido.
Código de Pedido
C1447299
Material del cable
Recubierto
Tamaño del cable
2,44 m
Precio Ud. €
21,98
Sistema de cierre grande de válvula de esfera
11
Las dos mitades del dispositivo cubren la palanca de la válvula esférica para protegerla contra una activación accidental de la válvula. Bloquea tubos desde 50 hasta 200 mm en posición abierta y cerrada. Disponible en dos tamaños - Pequeño: Diámetro de tubo de 14,5 a 52,5 mm / Grande: Diámetro de tubo de 50 a 200 mm
Código de Pedido
C1448002
C1448003
Descripción del artículo
Contratuerca de válvula de bola-PR- Pequeño
Contratuerca de válvula de bola-PR-Grande
Precio Ud. €
32,29
66,64
Seguridad y mantenimiento de la planta
1175
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10984 10986
11467
11303


































































































   1187   1188   1189   1190   1191