Page 1188 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1188

Bloqueo y etiquetado: Candado
Candado de seguridad de plástico
• • Los candados de seguridad de plástico de Brady incluyen todas las características de la gama de candados de seguridad compactos, incluidos diseños compactos y ligeros, resistencia mejorada de los materiales y un grillete de plástico que tiene la ventaja añadida de ser totalmente resistente a la electricidad.
• • El grillete de plástico corta la corriente eléctrica del grillete a la llave.
• • Los candados se suministran en paquetes de 6, están enchavetados de forma diferente y se suministra una llave con cada candado.
• • Estos candados se suministran con un grillete de 38 mm y son de 87 mm (alt.) x 16 mm (prof.) x 38 mm (anch.).
Código
de Pedido
C4186390
C4186391
C4186392
C4186393
C4186394
C4186395
C4186399
C4186400
C4186401
C4186443
Candados de acero
Descripción del artículo
CANDADO DE SEGURIDAD DE NAILON 38MM SHA AZUL 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE NAILON 38MM SHA ROJO 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE NAILON 38MM SHA NEGRO 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE NAILON 38MM SHA AMARILLO 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE NAILON 38MM SHA VERDE 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE NAILON 38MM SHA NARANJA 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE NAILON 38MM SHA MARRÓN 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE NAILON 38MM SHA MORADO 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE NAILON 38MM SHA BLANCO 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE NAILON 38MM SHA GRIS 6/PAC
• • Hay 10 colores disponibles.
Dimensions (D x H x W)
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
17 x 87 x 38,1 mm
Precio Ud. €
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
• • Los candados de seguridad de Brady tienen un grillete de acero y son compactos y ligeros con una mejor resistencia a los impactos.
• • Están hechos de nylon reforzado resistente con un grillete de acero endurecido.
• • Tienen una resistencia superior a la temperatura, a las sustancias químicas y a la corrosión.
• • Los candados se suministran en paquetes de 6, están enchavetados de forma diferente y se suministra una llave con cada candado.
• • Estos candados se suministran con un grillete de 38 mm y son de 43 mm o 87 mm (alt.) x 16 mm (prof.) x 38 mm (anch.).
11
• • Hay 10 colores disponibles.
Tamaño
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
Código de Pedido
C3950056
C3950057
C1447294
C1447296
C1447297
C3950058
C4186396
C4186397
C4186398
C4186403
Descripción del artículo
CANDADO DE SEGURIDAD DE ACERO 38MM SHA ROJO 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE ACERO 38MM SHA AZUL 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE ACERO 38MM SHA VERDE 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE ACERO 38MM SHA NARANJA 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE ACERO 38MM SHA NEGRO 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE ACERO 38MM SHA AMARILLO 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE ACERO 38MM SHA MARRÓN 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE ACERO 38MM SHA MORADO 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE ACERO 38MM SHA BLANCO 6/PAC
CANDADO DE SEGURIDAD DE ACERO 38MM SHA GRIS 6/PAC
Precio Ud. €
101,59
101,59
101,59
101,59
101,59
101,59
96,24
96,24
96,24
96,24
1174
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
11024 11732


































































































   1186   1187   1188   1189   1190