Page 116 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 116
Llaves de impacto - 1/2”
K7806M 1/2”SD Vasos de impacto largos hexagonales métricos
Accesorios de llaves de vaso de impacto Prolongación
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Código de Pedido
C2705171
C2705172
C2705173
C2705174
C2705175
C3619758
C3619757
C2705176
C2705177
C2705178
C3619756
C2705179
C2705180
C2705181
C2705182
C2705183
C2705184
C2706069
Tamaño
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Precio Ud. €
9,80
9,80
9,80
Cuadrado: 1/2” DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Acabado: Pavonado
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Fabricada con acero al cromo-vanadio de calidad con un acabado oxidado negro anti-corrosivo.
9,80 Para uso con máquinas
9,80 Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación
Código de Pedido
C4981760
C4981761
C4981762
Tamaño del con- trolador
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Longitud, Precio
10,80
10,80
10,80
10,80
10,80
11,70
11,70
12,30
12,30
14,50
16,40
18,20
29,00
Código de Pedido
C3431576
C3431577
C3431578
C1252085
C3431579
C3431580
C1252086
C3431581
C3431582
C3431583
C1252087
C3431584
C3431585
C3431586
C3431587
Tamaño
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
30 mm
Precio Ud. €
10,45
10,45
10,45
10,48
10,48
10,60
10,60
10,63
10,63
10,63
10,63
11,13
10,97
12,80
14,47
Longitud
75 mm
125 mm
250 mm
pulgadas
3 in
5 in
10 in
Ud. €
9,04
11,12
17,63
Articulaciones universales 1⁄2”
Llaves de vaso de impacto métricas largas 1/2”
Llaves de vaso de impacto, serie larga
Bloqueo de rodamiento de bolas
Código de Pedido
C4981763
Fabricadas con acero al cromo-vanadio de calidad con un acabado oxidado negro anti-corrosivo. Satisface DIN 3129 y DIN 3121.
Precio Ud. €
22,20
1 Código de Pedido
C4981786
C4981787
C4981751
C4981769
C4981752
C4981767
C4981770
C4981771
C4981772
C4981753
C4981773
C4981754
C4981774
C4981776
C4981768
C4981777
C4981755
C4981778
C4981780
C4981756
C4981757
C4981782
C4981758
C4981784
C4981759
Tamaño Métrico
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
Precio Ud. €
10,17
10,17
10,21
10,21
10,21 Código de
10,21 C2705185
Tamaño
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Precio Ud. €
16,50
16,50
16,50
16,50
16,50
17,50
17,50
17,50
20,40
20,40
21,20
21,20
21,70
26,50
34,00
34,00
52,00
Juegos de llaves de vaso de impacto 1/2”
Fabricadas con acero al cromo-vanadio de calidad con un acabado oxidado negro anti-corrosivo. Satisface DIN 3129 y DIN 3121.
Pedido
10,21 C2705186
10,21 C2705187
10,33 C2705188
10,33 C2705189
10,36 C2706070
10,36 C2705190
10,36 C2705191
10,36 C2705192
10,36 C2705193
10,85 C2705194
10,70 C2705195
11,88 C2705196
12,30 C2705197
Código de
Pedido Tipo(s)
C4972098 Estandar
Precio Ud. €
63,40
12,47 C2706071
Contenido del kit
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27mm. 1/2 Hembra x 3/8 conversor macho, 3/8 Hembra x 1/2 en convesor macho
14,62 C2706072
14,62 C2706073 14,11
15,38
14,46
102
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
28372
40595
40597
8593
26584
28374 28373