Page 115 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 115
Llaves de impacto - 1/4” | Llaves de impacto - 3/8” | Llaves de impacto - 1/2”
K7801M 1/2”SD Vasos de impacto hexago- nales métricos
Alargadera 1/4” 50 mm
Alargadera 3/8”
• Con cuadradillo de accionamiento de 1/4” según DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
• De acero especial GEDORE, pavonado
• Con cuadradillo de accionamiento de 3/8” según DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso
DIN 3129, ISO 2725
Cuadrado: 1/2” DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Acabado: Pavonado
Material: Aleación de acero de alto rendimiento Para uso con máquinas
Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C2701311
C1451237
C1451236
Longitud total
75 mm
125 mm
250 mm
Precio Ud. €
11,15
11,77
16,76
C1451226 10,28
Código de Pedido
C3215442
C3431549
C3431527
C3431528
C3431529
C3431530
C3431531
C3431532
C3431533
C3431534
C3431535
C3431536
C3431537
C3431538
C3431539
C3431540
C3431541
C2531491
C3431543
Precio Ud. €
5,37
5,37
5,37
5,37
5,37
5,37
5,56
5,67
5,67
5,93
5,93
5,93
6,27
6,30
6,37
6,56
6,67
7,71
7,94 1 7,94
9,71
13,90
25,18
22,52
Llaves de vaso de impacto métricas es- tándar 1/2”
K7401M 3/8”SD Vasos de impacto hexago- nales métricos
DIN 3129, ISO 2725
Cuadrado: 3/8” DIN 3121-F 10 ISO 1174 Acabado: Pavonado
Material: Aleación de acero de alto rendimiento Para uso con máquinas
Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación
Fabricadas con acero al cromo-vanadio de calidad con un acabado oxidado negro anti-corrosivo. Satisface DIN 3129 y DIN 3121.
Tamaño
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
Código de
Pedido Tamaño Métrico
Precio C3431544 Ud. € C2514006
6,28 C1252084
4,68 C3431546
6,28 C3431547
6,28
6,28
6,28
6,28
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,51
6,69
6,60
7,75
7,75
7,75
7,75
8,76
9,27
9,94
9,30
10,83
15,58
Código de Pedido
C3431515
C3431516
C3431517
C3431501
C3431502
C3431503
C3431504
C3431505
C3431506
C3431507
C3431508
C3431509
C3431510
C3431511
C3431512
C3431513
C3431514
Tamaño
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
C4981722
C4981788
Precio C4981735 Ud. € C4981736 4,52 C4981737 4,52 C4981738 4,52 C4981739 4,52 C4981740 4,52 C4981741 4,52 C4981742 4,52 C4981743 4,52 C4981765 4,52 C4981775 4,52 C4981766 4,52 C4981744 5,37 C4981745 5,37 C4981746 5,53 C4981779 5,53 C4981781 5,78 C4981747 5,82 C4981748
C4981783
C4981749
C4981785
C4981750
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
101
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8587 41479
28371 41490
8592