Page 114 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 114
Juegos de herramientas mixtas | Llaves de impacto - 1/4”
Juego de vasos de 1/2” + llaves, pulg., 21 piezas
Juego de vasos de 1/2” + llaves, pulg., 32 piezas hexagonales 8-36 mm
Juego de vasos y llaves 1/4 +1/2 106 piezas
Juego de llaves de vaso de 1/4” y 1/2”, y llaves combinadas
Aleación de acero de alto rendimiento Acabado mate
ISO 1174
DIN 3120
Estuche: Polietileno de alta densidad (HDPE) Contiene 106 piezas:
12 vasos hexagonales de 1⁄4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
10 vasos largos hexagonales de 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
15 vasos hexagonales de 1⁄2”: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm
9 vasos hexagonales AF: 3/8 7/16 (11) 1/2 9/16 11/16 3/4 (19) 13/16 7/8 (22) 1-3/16”
4 vasos de impacto hexagonales de 1/2”: 17, 19, 21, 24 mm
4 vasos con punta Phillips de 1/4” PH 1, 2, 3, 4
3 vasos con punta ranurados de 1/4” 4, 5.5, 7 mm
6 vasos con punta hexagonal de 1⁄4” 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 3 vasos con punta Pozidrive de 1/4” PZ 1, 2, 3
8 vasos con punta Torx de 1/4” T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
2 alargaderas de 1/4” 50 mm/2” y 100 mm/4”
1 mango corredizo en T de 1/4” 100 mm/4” 1 1 adaptador universal de 1/4”
1 destornillador portavasos de 1/4” con mango bi- componente
2 alargaderas de 1/2” 125 mm/5” y 250 mm/10”
1 adaptador universal de 1/2”
1 vaso para bujías Hexagonal 1/2” de 21 mm (13⁄16”)
1 cuadrado para mango corredizo 1/2”
3 llaves en L hexagonales: 1.5, 2, 2.5 mm
1 carraca de 1/4”, 60 dientes/ángulo de acción de 6o, extracción rápida
1 carraca de 1/2”, 60 dientes/ángulo de acción de 6o, extracción rápida
4 llaves de vaso articuladas: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
13 llaves combinadas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, en estuche con asa
1 caja de plástico de tres compartimentos con tapa
• Con llaves de vaso hexagonales, forjadas y revenidas, uso manual
• Con accesorios de acero al vanadio GEDORE 31CrV3 • Con carraca reversible con palanca de cambio
• En caja de metal de color GEDORIT azul • Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm
Juego de vasos y llaves combinadas de 1/2” Aleación de acero de alto rendimiento Acabado mate
ISO 1174
DIN 3120
Estuche: Polietileno de alta densidad (HDPE) Contiene 35 piezas
21 vasos hexagonales de 1/2”: AF 13/16”, 7/8”, 15/16”, 31/32”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”, 3/8”, 7/16”, 15/32”, 1/2”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 21/32”, 11/16”, 23/32”, 3/4”, 25/32”
1 carraca de 1/2” con botón de extracción rápida, 60 dientes/ángulo de acción de 6o
2 alargaderas de 1/2” 5” y 10”
1 articulación universal de 1/2”
1 adaptador en T de 1/2”
1 mango articulado con mango bi-componente de 1/2”, 10”
8 llaves combinadas: AF 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 11/16”, 3/4”, en estuche con asa
1 caja de plástico de tres compartimentos con tapa
Código de Pedido
C4983427
Precio Rango del contenido Ud. €
8-36 mm 389,25
K6701M 1/4”SD Vasos de impacto hexago- nales métricos
Código de Pedido
C2145186
Precio Ud. €
98,41
DIN 3129, ISO 2725
Cuadrado: 1/4” DIN 3121-G 6,3, ISO 1174
Acabado: Pavonado
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Para uso con máquinas. Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación
Código de Pedido
C1252143
Tamaño del controlador
1/4” & 1/2”
Precio Ud. €
191,51
Código de Pedido
C3431489
C3431490
C3431491
C3431492
C1252083
C3431485
C3431486
C3431487
C3431488
Tamaño
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Precio Ud. €
3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
4,81
4,81
4,81
100
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41337
41345
8584
40231