Page 117 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 117
Llaves de impacto - 3/4”
K8901M Vasos de impacto hexagonales métricos 3/4”
Llaves de vaso de impacto, serie normal
DIN 3129, ISO 2725
Cuadrado: 3/4” DIN 3121-H 20, ISO 1174
Acabado: Pavonado
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Para uso con máquinas
Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación
Código de Pedido
C3431603
C3431604
C3431605
C3431606
C3431607
C3431608
C3431609
C3431610
C1252093
C3431611
C3431612
C3431613
C3431614
C3431615
C3431616
C3431617
C3431618
C1252094
C3431619
C3431620
C3431621
Vaso de impacto 3/4” IMPACT-FIX
• Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 • Con accionamiento mecánico,
apto para atornilladores eléctricos o neumáticos convencionales
• Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• Acero al vanadio GEDORE 59CrV4
• Pavonado
• DBGM (Modelo registrado en Alemania) • Ideal para trabajos en zonas
sensibles, en donde la protección laboral, la seguridad en los procesos
o la protección contra pérdidas es de máxima importancia.
• Ejemplos: Instalación de líneas aéreas, plantas de energía eólica o en la industria automovilística
Código de Pedido
C6015877
C6015878
C6015879
C6015880
C6015881
C6015882
C6015883
C6015884
C6015885
C6015886
C6015887
C6015888
C6015889
Tamaño
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Precio Ud. €
12,09
12,09
12,09
12,15
12,15
12,15
12,61
13,30
13,92
15,60
17,06
17,01
17,43
17,42
18,37
19,18
22,80
23,16
37,95
45,73
53,68
Código de Pedido
C2705206
C2705207
C2705208
C3619754
C3619753
C2705209
C2705210
C2705211
C2705212
C2705213
C2705214
C2705215
C2705216
C4401261
C2705217
C2705218
C2705219
C2705220
C2705221
C4401262
C4401263
Tamaño
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Precio Ud. €
23,10
23,10
23,10
23,10
23,10
23,10
23,10
23,10
25,50
25,50
25,50
28,50
29,50
31,00
31,00
34,50
36,00
44,00
54,00
58,50
66,50
K8906M Vasos de impacto largos hexagonales métricos 3/4”
Cuadrado: 3/4” DIN 3121-H 20, ISO 1174
Acabado: Pavonado
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Para uso con máquinas
Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación
Código de Pedido
C3431633
C3431634
C3431635
C3431636
C2525431
C3431638
C2525435
C3431640
C3431641
C3431642
C2525439
C3431644
1
Tamaño
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
Precio Ud. €
18,59
18,59
18,59
20,19
20,19
21,84
21,84
24,19
27,75
29,58
27,58
33,32
36,71
Tamaño
13 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Precio Ud. €
22,31
22,83
23,20
23,20
23,57
24,46
24,98
26,60
26,98
28,42
29,40
30,66
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
103
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40581 8598
8599
40611