Page 118 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 118
Llaves de impacto - 3/4”
Vaso de impacto 3/4” IMPACT-FIX, forma larga
• Con accionamiento mecánico, apto para atornilladores eléctricos o neumáticos convencionales
• Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• Acero al vanadio GEDORE 59CrV4
• Pavonado
• DBGM (Modelo registrado en Alemania)
• Ideal para trabajos en zonas sensibles, en donde la protección laboral, la seguridad en los procesos o la protección contra pérdidas es de máxima importancia.
• Ejemplos: Instalación de líneas aéreas, plantas de energía eólica o en la industria automovilística
Pasador y anillo
Para su uso junto con vasos de impacto.
Código de Pedido
C4981764
Tamaño del controlador
1/2 in
Precio Ud. €
3,45
Código de Pedido
C6015890
C6015891
C6015892
C6015893
C6015894
C6015895
C6015896
C6015897
C6015898
C6015899
C6015900
C6015901
Tamaño
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Precio Ud. €
28,80
28,97
29,06
30,80
30,80
31,76
38,63
41,10
50,10
54,00
50,48
52,20
K560F Muelle de fijación de seguridad
1
Llaves de vaso de impacto, serie larga
Tamaño
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
26 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
Muelle de fijación
Para ser usado en vasos de impacto y accesorios Material: Acero para muelles
Código de Pedido
C2705222
C2705223
C2705224
C2705225
C2705226
C2705227
C2705228
C2705229
C2705230
C2705231
C2705232
C2706058
C2705233
Precio Ud. €
38,50
38,50
38,50
38,50
38,50
38,50
38,50
45,00
45,00
47,50
51,00
51,00
59,50
Código de Pedido
C3431478
C3431479
C3431480
C1252081
C1252082
C3431481
Tamaño del controlador
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
Precio Ud. €
1,83
3,80
1,83
1,94
1,94
2,22
104
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
40617 40584
8638 28376