Page 113 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 113
Juegos de herramientas mixtas
S400 1/2 Juego de llaves de vaso y llaves combinadas 40 piezas
S910 1/4 & 1/2 Juego de llaves de vaso y llaves combinadas 92 piezas
Juego de llaves de vaso de 1/2” y llaves combinadas Aleación de acero de alto rendimiento
Acabado mate
ISO 1174
DIN 3120
Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)
Contiene 40 piezas 21 piezas 1/2” Vasos hexagonales: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
1 pz Carraca de 1/2” con botón de extracción rápida, 60 dientes/ Ángulo de acción de 6o
2 pzs Alargaderas de 1/2” de 5” y 10”
1 pz Adaptador universal de 1/2”
1 pz Cuadrado para mango corredizo 1/2”
1 pz Mango articulado con mango bi-componente de 1/2”, 10”
13 pzs Llaves combinadas: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, en estuche con asa
1 pz Caja de plástico con tres compartimentos
Juego de llaves de vaso de 1/4” y 1/2”, y llaves combinadas
Aleación de acero de alto rendimiento Acabado mate
ISO 1174
DIN 3120
Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)
Contiene 92 piezas 12 piezas 1/4” Vasos hexagonales: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
10 pzs Vasos hexagonales 1/4” serie larga: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
13 pzs 1/2” Vasos hexagonales: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
2 pzs Alargaderas de 1/4”: 50 mm / 2” y 100 mm / 4”
1 pz Mango corredizo en T 1/4”
1 pz Adaptador universal de 1/4”
1 pz Portapuntas 1/4”
1 pz Adaptador para puntas 1/4”
1 pz Destornillador portavasos de 1/4” con mango bi-componente
1 pz Adaptador magnético 1/4”
5 pcs Puntas 1/4” Phillips: PH 0, 1, 2, 3, 4
3 pcs 1/4” Puntas rectas: 4, 5,5, 7 mm
3 pzs Puntas 1/4” Pozidriv: PZ 1, 2, 3
6 pzs Puntas 1/4” hexagonales: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
8 pzs Puntas 1/4” TORX ®: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
3 pzs Puntas 5/16” TORX ®: T 45, 50, 55
2 pzs Alargaderas de 1/2” de 5” y 10”
1 pz Adaptador universal de 1/2”
1 pz Vaso para bujías Hexagonal 1/2” de 21 mm (13/16”)
1 pz Portapuntas 1/2” x 5/16”
1 pz Cuadrado para mango corredizo 1/2”
3 pzs Llaves L hexagonales: 1.5, 2, 2.5 mm
1 pz Carraca de 1/4”, 60 dientes/ Ángulo de acción de 6o, botón de extracción rápida
1 pz Carraca de 1/2”, 60 dientes/ Ángulo de acción de 6o, botón de extracción rápida
4 pzs Llaves de vaso articuladas: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
6 pzs Llaves combinadas: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm en un estuche con asa
1 pz Caja de plástico con tres compartimentos
Juego de vasos y llaves 1/4 y 1/2 94 piezas
Juego de llaves de vaso de 1/4” y 1/2”, y llaves combinadas
Aleación de acero de alto rendimiento Acabado mate
ISO 1174
DIN 3120
Estuche: Polietileno de alta densidad (HDPE) Contiene 94 piezas
12 vasos hexagonales de 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
9 vasos largos hexagonales de 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
15 vasos hexagonales de 1/2”: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm
9 vasos hexagonales AF: 3/8 7/16 (11) 1/2 9/16 11/16 3/4 (19) 13/16 7/8 (22) 1-3/16”
4 vasos de impacto hexagonales de 1/2”: 17, 19, 21, 24 mm
4 vasos con punta Phillips de 1/4” PH 1, 2, 3, 4
3 vasos con punta ranurados de 1/4” 4, 5.5, 7 mm
6 vasos con punta hexagonal de 1/4” 3, 4, 5, 6, 8, 10
mm 1 2 alargaderas de 1/4” 50 mm/2” / 100 mm/4”
1 mango corredizo en T de 1/4” 100 mm/4”
1 articulación universal de 1/4”
1 destornillador portavasos de 1/4” con mango bi-
componente
2 alargaderas de 1/2” 125 mm/5” y 250 mm/10”
1 articulación universal de 1/2”
1 vaso para bujías Hexagonal 1/2” de 21 mm (13⁄16”)
1 adaptador en T de 1/2”
3 llaves en L hexagonales: 1.5, 2, 2.5 mm
1 carraca de 1/4”, 60 dientes/ángulo de acción de 6o,
extracción rápida
1 carraca de 1/2”, 60 dientes/ángulo de acción de 6o,
extracción rápida
4 llaves de vaso articuladas: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15
mm
13 llaves combinadas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 mm, en estuche con asa
1 caja de plástico de tres compartimentos con tapa
Código de Pedido
C1252151
Tamaño del controlador
1/2 “
Precio Ud. €
96,93
Código de Pedido
C1252155
Precio Ud. €
157,39
Código de Pedido
C1252154
Tamaño del controlador
1/4” & 1/2”
Precio Ud. €
148,64
Tamaño del controlador
1/4” & 1/2”
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
99
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8625
8627
41352