Page 1145 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1145
Preparación de la superficie
Preparación de la superficie
¿Por qué usar un producto para el Tratamiento de Superfi cies Loctite®?
Porque la amplia gama de productos para el tratamiento de superficies Loctite® ofrece soluciones para todos los tipos de aplicaciones:
1. Protección de los equipos de soldadura
Protege las puntas de contacto y las toberas de las proyecciones de metal, asegurando procesos de trabajo fiables y continuados.
2. Protector de correas
Evita el deslizamiento y aumenta la fricción de todos los tipos de correas.
3. Tratamiento antioxidante y protección contra la corrosión
Protege las superficies contra la corrosión convirtiendo el óxido en una base estable - restableciendo el revestimiento protector de las piezas galvanizadas - recubriendo las piezas con un producto de tacto seco, que no necesita secado.
4. Detección de fugas
Detecta fugas en sistemas de gases a presión.
5. A prueba de sabotaje
Detecta visualmente movimientos en las piezas ajustadas.
6. Cinta de reparación
Reparación, refuerzo, fijación, sellado y protección con una cinta textil de refuerzo.
Todos los productos son fáciles de usar. Algunos de ellos se recomiendan para reparaciones de emergencia
cuando es necesaria una solución rápida y eficaz. Ideales también para mantenimiento y producción en línea.
Limpiador VHB
Limpia y desengrasa superficies para garantizar una máxima adhesión de las cintas VHB de 3M
Loctite® 7500
Aerodag Ceramishield
Capa protectora cerámica sin silicona
• Evita la adhesión de las proyecciones de soldadura. • Proporciona protección a largo plazo de los equipos de soldadura, logrando que los procesos de trabajo sean fiables, ininterrumpidos, sin tiempos de parada. • Excelente adhesión a las superficies.
• Elimina la necesidad de los procesos de limpieza
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Código de Pedido
C4193554
Loctite® SF 7200
Precio Ud. €
***
Código de Pedido
C4180785
Cantidad del Precio Código contenido Ud. €
798255157000 400 ml 25,75 9
Adhesivo estructural: Reparaciones en cemento DP600
• Quitajuntas - eliminador de juntas aerosol de 400ml. • Elinina selladores de juntas y tradicionales en 10-15 minutos.
• Se puede utilizar en la mayoria de las superficies.
Tratamiento del óxido
• Convierte el óxido existente en una base estable.
• Protege las superficies frente a la corrosión.
• El producto curado actúa como una imprimación para pintar.
• Para materiales metálicos como tuberías, válvulas, racores, tanques de almacenaje, vallas, guardaraíles, cintas transportadoras, equipos de construcción y agrícolas, etc.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Código de Pedido
C6871097
Volumen
400 ml
Precio Ud. €
***
Código de
Pedido Código
C4180786 798262477000
Cantidad del Precio contenido Ud. €
1 L ***
Desde grietas y hendiduras a fisuras y mucho más, 3M ofrece adhesivos para el mantenimiento y la reparación de cemento. 3M DP600 SL es resistente a la erosión, expansión y contracción y se puede conducir sobre superficies reparadas en tan sólo 15 minutos.
Código de Pedido
C4193555
Color
Gris
Precio Ud. €
***
Adhesivos y selladores
1131
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
206928
10157
7609
10125
7608
PO-11320

