Page 1144 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1144
Componentes de retención | Compuestos con relleno metálico
Loctite® 660
Alta resistencia, relleno de holguras para reparación. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
660
Certificado de aprovación
NSF
Activador correspondiente
7240 / 7649
Temperatura, operación
-55 - +150°C
Fuerza
Alto
Resistencia a la traccion
> 17,2 N/mm2
Código de Pedido
C4180763
Cantidad del contenido
50 ml
Precio Ud. €
37,08
Loctite® 6300
Alta resistencia, HDS “limpia”, buena resistencia térmica. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
6300
Temperatura, operación
-55 - +175°C
Fuerza
Alto
Resistencia a la traccion
> 15 N/mm2
Código de Pedido
C4180765
Cantidad del contenido
50 ml
Precio Ud. €
34,76
Loctite® 3463
9
• Sellado de emergencia para fugas en tuberías y depósitos. • Suavización de soldaduras.
• Reparación de pequeñas grietas en fundición.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
3463
Tiempo de fijacion
10 min.
Temperatura, operación
-30 - +120°C
Resistencia a la traccion
>6 N/mm2
Código de Pedido
C4180784
Cantidad del contenido
50 g
Precio Ud. €
10,30
1130
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Adhesivos y selladores
7607 7580 7577