Page 1147 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1147

Cintas | Limpieza de manos y partes
Cintas de papel aluminio 425
Sistema de fijación Dual Lock SJ-356D
Rápido y fácil de pegar; puede fijar muchos plásticos, metal pintado o sin pintar, madera sellada, vidrio,
etc. Se puede ocultar bajo la superficie con fijadores adhesivos; el fin de agujeros o fisuras en superficies.
Locitite® 7063
Limpiador y desengrasante
• Limpiador de piezas de uso general en base solvente. • No deja residuos.
• Ideal para aplicar antes de utilizar un adhesivo o sellador.
• Elimina la mayoría de grasas, aceites, lubricantes, limaduras y virutas de todas las superficies
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Cinta de papel de aluminio muy suave dotada de un especial adhesivo acrílico sintético y transparente que convierte esta cinta adhesiva de uso general en la mejor del sector.
Código de Pedido
C4193550
Tamaño
50mm x 55m
Precio Color Ud. €
Código de Pedido
C3983140
Tamaño
Color
Precio Ud. €
***
Plata
***
25mm x 5m x 2 Claro
Cintas de papel aluminio 1436
Cinta de papel aluminio de gran calidad ideal para trabajos de adhesión internos y externos con un alto poder de adherencia y muy sencilla de utilizar.
Sistema de fijación Dual Lock SJ-355D
Código de
Pedido Código
C4180788 740321594023
Loctite® 7840
Cantidad del Precio contenido Ud. €
400 ml 10,30
Código de Pedido
C3954076
Precio Tamaño Ud. €
50mm x 50m ***
Rápido y fácil de pegar; puede fijar muchos plásticos, metal pintado o sin pintar, madera sellada, vidrio,
etc. Se puede ocultar bajo la superficie con fijadores adhesivos; el fin de agujeros o fisuras en superficies.
Código de Precio Pedido Tamaño Color Ud. €
C3983139 25mm x 5m x 2 Negro ***
Loctite® 5080
Cinta de fijación y reparación
• Resistencia a la presión hasta 4 bares (fugas en tuberías).
• La cinta es fácil de cortar manualmente.
• Para reparar, reforzar, fijar, sellar y proteger
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
9
Cintas adhesivas 969 ATG
Estas cintas adhesivas utilizan un sistema de adherencia de acrílico modificado sensible a la presión. Ofrece un gran poder de adherencia inicial y una buena resistencia a los desprendimientos, ideal para metales y para la mayoría de plásticos.
Limpiador y desengrasante
• Biodegradable.
• Sin solventes, no tóxico y no inflamable.
• Diluible en agua.
• Elimina la grasa, el aceite, los fluidos de corte y la suciedad incrustada.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Código de Pedido
C4180789
Cantidad del Precio Código contenido Ud. €
740191319023 750 ml 14,42
Código de Pedido
C4193562
Tamaño
12mm x 33m
Color
Claro
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4180787
Cantidad del Precio Código contenido Ud. €
798023817000 25 m ***
***
Adhesivos y selladores
1133
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10138 10150
10146
7610
10145
10144
7612
7611


































































































   1145   1146   1147   1148   1149