Page 1143 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1143
Componentes de retención
Compuestos de retención
¿Por qué usar un Retenedor Loctite®?
Los retenedores Loctite® fijan cojinetes, casquillos y piezas cilíndricas en ejes y alojamientos. Logran la máxima capacidad de transmisión de la carga y una distribución uniforme de la tensión, al tiempo que eliminan la corrosión por frotamiento. Aplicados en estado líquido, crean un contacto 100% entre las superficies metálicas coincidentes, evitando costosas piezas de recambio, mecanizados prolongados
o el empleo de métodos mecánicos. Los retenedores Loctite® rellenan las holguras entre las piezas y curan formando un montaje de precisión fuerte.
Ventajas de los retenedores Loctite® en comparación con los métodos de ensamblaje convencionales:
• Soportan grandes cargas.
• Rellenan todos las holguras para evitar la corrosión y el desgaste por frotación.
• Contacto 100%. La carga y la tensión se distribuyen uniformemente en la unión.
Ventajas de los retenedores Loctite® en combinación con los montajes por contracción en caliente o
a presión:
• Mayor transmisión de la carga y aumento de las prestaciones, con los diseños y geometrías existentes. • Igual rendimiento con menor interferencia / montajes más ligeros
Loctite® 603
Loctite® 638
Loctite® 648
Alta resistencia, tolerante al aceite.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
603
Temperatura, operación
-55 - +150°C
Fuerza
Alto
Resistencia a la traccion
> 22,5 N/mm2
Código de Pedido
C4180767
Cantidad del contenido
50 ml
Precio Ud. €
37,08
Alta resistencia, uso general.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
638
Temperatura, operación
-55 - +150°C
Fuerza
Alto
Resistencia a la traccion
> 25 N/mm2
Código de Pedido
C4180766
Cantidad del contenido
50 ml
Precio Ud. €
38,63 9
Precio Ud. €
37,08
Alta resistencia, buena resistencia térmica. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
648
Certificado de aprovación
WRAS
Temperatura, operación
-55 - +175°C
Fuerza
Alto
Resistencia a la traccion
> 25 N/mm2
Código de Pedido
C4180764
Cantidad del contenido
50 ml
Adhesivos y selladores
1129
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7578 7581 7582
PO-11318

