Page 1146 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1146

Cintas
Cinta adhesiva de papel 2321
2321 es una cinta adhesiva de papel rizado de color gamuza para uso general en trabajos de adhesión industriales.
Código de
Cinta de tela resistente al agua 3997
Cintas de espuma de doble revestimiento 9528
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
Tela de polietileno con revestimiento laminado para uso general con un adhesivo de resina de caucho resistente y de color crudo. La cinta 3997 es una cinta de tela resistente al agua y para uso general que no está diseñada para trabajos que requieran Def-Stan Spec.81-25/2.
Espuma blanca de polietileno de doble revestimiento, de celda cerrada con una densidad de 95 Kg/m 3 y de 0,8 mm de ancho. Es un adhesivo de alta potencia ideal para aplicaciones de bajo rendimiento.
Pedido
C3974940
C3974941
C3974942
C3974943
C3974944
Cintas de vinilo
Tamaño
19mm x 50m
25mm x 50m
38mm x 50m
50mm x 50m
75mm x 50m
Código de
Pedido Tamaño
C3954081 50mm x 50m
C3954080 50mm x 50m
Color
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4193537
Tamaño
25mm x 66m
Precio Ud. €
***
Negro ***
Plata ***
Cinta de vinilo de uso general para aplicaciones no críticas como codificación de colores, adhesiones y marcas de seguridad.
Cinta de tela resistente al agua 3998
Cinta de tela tejida de polietileno revestida con un resistente adhesivo de caucho. El soporte de tela es resistente pero tiene características que hacen que sea fácilmente despegable. Una tela muy versátil ideal para una gran serie de usos.
Cintas de espuma de doble revestimiento 9536
Espuma blanca de polietileno de doble revestimiento, de celda cerrada con una densidad de 58 Kg/m 3 y de 1,0 mm de ancho con un adhesivo de caucho.
9
Código de Pedido
C4193548
C3954077
C3954079
C3954078
C4193549
Tamaño Color
50mm x 33m Amarillo
50mm x 33m Negro
50mm x 33m Verde
50mm x 33m Azul
50mm x 33m Rojo
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
Código de Pedido
C3954082
C3954085
C3954083
C3954084
Tamaño
25mm x 50m
50mm x 50m
50mm x 50m
75mm x 50m
Color
Negro
Plata
Negro
Negro
Precio Ud. €
***
***
***
***
Código de Pedido
C4193561
Tamaño
19mm x 66 m
Precio Ud. €
***
Cintas de vinilo 3903
Cinta de filamentos 8961
Cintas de espuma de doble revestimiento 9456
Espuma blanca de polietileno de doble revestimiento, de celda cerrada con una densidad de 58 Kg/m 3
y de 1,0 mm de ancho con un adhesivo de acrilato modificado.
Cinta adhesiva de vinilo para uso general. Disponible en gris para sellados, protección contra la
humedad, reparaciones temporales y actividades de mantenimiento general.
Cinta transparente de uso general reforzada con filamentos de vidrio unidireccionales. Adhesivo
sin disolvente de fusión en caliente. La cinta se puede obtener utilizando un dispensador manual y aplicadores de clips L.
Código de Pedido
C4193559
C4193560
Precio Ud. €
***
***
Código de Pedido
C4193558
Tamaño
50mm x 50m
Precio Color Ud. €
Gris ***
Código de Pedido
C3949860
Precio Tamaño Ud. €
25mm x 50m ***
Tamaño
19mm x 66 m
25mm x 66 m
1132
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Adhesivos y selladores
10154
10153
10141
10143 10156
10155
10134 10137
10129


































































































   1144   1145   1146   1147   1148