Page 1139 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1139
Productos de sellado
Loctite® 5203
Para bridas metálicas rígidas, mecanizadas. Fácil desmontaje. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
5203 LOCTITE 50ML
Tipo de brida
Rígido
Temperatura, operación
-55 - +150°C
Fuerza
Muy bajo
Resistencia a la traccion
1 N/mm2
Código de Pedido
C4180752
C4180751
Cantidad del contenido
50 ml
300 ml
Precio Ud. €
***
***
Loctite® 5800
Alta resistencia, sin etiquetas de peligrosidad, HDS “limpia”. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
5800
Tipo de brida
Rígido
Temperatura, operación
-55 - +180°C
Fuerza
Medio
Resistencia a la traccion
7,5 N/mm2
Código de Pedido
C4180753
Cantidad del contenido
1
Precio Ud. €
25,44
Loctite® 5699
Para bridas flexibles, superficies mecanizadas o de fundición, metal o plástico, excelente en agua/glicol.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
5699 LOCTITE 50ML
Tipo de brida
Flexible
Temperatura, operación
-60 - +200°C
Fuerza
Bajo
Resistencia a la traccion
1,7 N/mm2
Código de Pedido
C4180754
Precio 9 Cantidad del contenido Ud. €
300 ml 28,53
Loctite® 5910
Para bridas flexibles, superficies mecanizadas o de fundición, metal o plástico. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
5910
Tipo de brida
Flexible
Temperatura, operación
-60 - +200°C
Fuerza
Bajo
Resistencia a la traccion
1,2 N/mm2
Código de Pedido
C4180758
Cantidad del contenido
300 ml
Precio Ud. €
15,45
Adhesivos y selladores
1125
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7565
7564
7561
7563