Page 1137 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1137

Selladores de rosca
Loctite® 577
Para metal, uso general.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
577
Par de rotura Tornillos M10
11 Nm
Máximo tamaño de rosca
M80/R3”
Temperatura, operación
-55 - +150°C
Código de Pedido
C4180746
Cantidad del contenido
50 ml
Precio Ud. €
19,57
Loctite® 5331
Para plástico y metal.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
5331
Par de rotura Tornillos M10
1.5 Nm
Máximo tamaño de rosca
M80/R3”
Temperatura, operación
-55 - +150°C
Código de Pedido
C4180744
Cantidad del contenido
100 ml
Precio Ud. €
11,33
Loctite® 5400
Para metal, sin etiquetas de peligrosidad, HDS “limpia”. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
5400 LOCTITE 50ML (1546944)
Par de rotura Tornillos M10
19 Nm
Máximo tamaño de rosca
M80/R3”
Temperatura, operación
-55 - +150°C
Código de Pedido
C4180748
Cantidad del contenido
50 ml
Precio 9 Ud. €
22,97
Loctite® 5776
Para plástico y metal, especial para tuberías de gas y agua, secado rápido. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
5776
Par de rotura Tornillos M10
9 Nm
Máximo tamaño de rosca
M80/R3”
Temperatura, operación
-55 - +150°C
Código de Pedido
C4180747
Cantidad del contenido
50 ml
Precio Ud. €
***
Adhesivos y selladores
1123
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7552 7554 7546 7550


































































































   1135   1136   1137   1138   1139