Page 1138 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1138

Productos de sellado
Productos para la formación de juntas
¿Por qué usar un Formador de Juntas Loctite®? Las juntas se emplean para evitar el escape de líquidos o gases al formar barreras impermeables. Para formar juntas eficaces es necesario que el sellado permanezca intacto y estanco por un periodo de tiempo prolongado. La junta debe ser resistente a los líquidos y/o gases a sellar, y resistir las temperaturas y presiones operativas a las que está sujeta. Los formadores de juntas Loctite® crean juntas in situ, proporcionando un sellado perfecto entre las piezas, con el máximo contacto entre caras, evitando la corrosión de la cara de la brida. Una vez montada la brida esta queda sellada a baja presión. El formador
de juntas cura totalmente en 24 horas, creando una junta que no se contrae, agrieta ni afloja.
Ventajas de los formadores de juntas Loctite® en comparación con las juntas de compresión precortadas convencionales: • Un único producto, limpio y fácil de aplicar.
• Reemplazan a las juntas convencionales, reducen el inventario.
• Rellenan todas las holguras.
• No es necesario reapretar.
• Excelente sellado instantáneo.
• Alta resistencia a los disolventes.
• Resisten altas presiones cuando están totalmente curados.
Loctite® 510
Curado rápido, especialmente si se utiliza el acelerador Terostat MS 9371. Cumple con el test de calor húmedo de acuerdo a IEC 61215/61646/61730 > 3.000 h, UL QMFZ2.
• Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
510
Volumen
250 ml
Temperatura, operación
-55 +200°C
Código de Pedido
C6871080
Volumen
250 ml
Precio Ud. €
***
Loctite® 574
9
Para bridas metálicas rígidas, mecanizadas. Uso general. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
574
Tipo de brida
Rígido
Temperatura, operación
-55 - +150°C
Fuerza
Medio
Resistencia a la traccion
8,5 N/mm2
Código de Pedido
C4180749
Cantidad del contenido
250 ml
Precio Ud. €
77,25
Loctite® 5188
Para bridas metálicas rígidas, mecanizadas. Muy flexible. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
5188 LOCTITE 300 ML (1104312)
Tipo de brida
Rígido
Temperatura, operación
-55 - +150°C
Fuerza
Medio
Resistencia a la traccion
7 N/mm2
Código de Pedido
C4180750
Cantidad del contenido
300 ml
Precio Ud. €
112,79
1124
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Adhesivos y selladores
7560 7556 146708
PO-11313


































































































   1136   1137   1138   1139   1140