Page 1141 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1141

Productos de sellado | Productos para reparaciones de emergencia
Loctite® 5980
Sellador de bridas, negro, grandes holguras, sin clasificación de peligrosidad. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
5980 LOCTITE 200ML (1299785)
Tipo de brida
Flexible
Temperatura, operación
-55 - +200°C
Fuerza
Bajo
Resistencia a la traccion
1,5 N/mm¦
Código de Pedido
C4180762
Cantidad del contenido
200 ml
Precio Ud. €
23,18
Loctite® 5990
Resistencia a altas temperaturas
• Otros tamaños de envase disponibles bajo petición. • Disponible en 50 / / 100 y 200ml.
Número de modelo
5990
Temperatura, operación
+300°C
Código de Pedido
C6871083
Volumen
200 ml
Precio Ud. €
***
Loctite® Kit de Juntas Toricas
Loctite® Kit de Juntas Toricas
• Estuche que permite formar, en cuestión de segundos, juntas tóricas de cualquier tamaño.
• Sencilla fabricación de juntas tóricas.
• Se puede usar en solo unos segundos.
• La unión adhesiva es tan resistente como el propio caucho.
Código de Pedido
C4180797
9
***
Cantidad del contenido
1
Precio Ud. €
Adhesivos y selladores
1127
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7591 206927 7570


































































































   1139   1140   1141   1142   1143