Page 1140 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1140

Productos de sellado
Loctite® 5920
Para bridas flexibles, superficies mecanizadas o de fundición, resistente a altas temperaturas.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
5920 LOCTITE 300ML
Tipo de brida
Flexible
Temperatura, operación
-60 - +350°C
Fuerza
Bajo
Resistencia a la traccion
1,4 N/mm2
Código de Pedido
C4180760
Precio Cantidad del contenido Ud. €
300 ml ***
Loctite® 5926
Para bridas flexibles, superficies mecanizadas o de fundición, metal o plástico. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
5926
Tipo de brida
Flexible
Temperatura, operación
-55 - +200°C
Fuerza
Bajo
Código de Pedido
C4180761
Precio Cantidad del contenido Ud. €
100 ml ***
Loctite® 5970
9
Para bridas flexibles, superficies mecanizadas o de fundición, metal o plástico. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
5970
Tipo de brida
Flexible
Temperatura, operación
-55 - +200°C
Fuerza
Bajo
Resistencia a la traccion
1,5 N/mm2
Código de Pedido
C4180759
Cantidad del contenido
300 ml
Precio Ud. €
***
1126
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Adhesivos y selladores
7567 7569 7568


































































































   1138   1139   1140   1141   1142