Page 1136 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1136

Selladores de rosca
Sellador de roscas
¿Por qué usar un Sellador de Roscas Loctite®?
Los Selladores de Roscas Loctite® están disponibles en forma líquida o como hilo sellador y sirven
para prevenir fugas de gases y líquidos. Diseñados para aplicaciones de alta y baja presión, rellenan el
espacio entre las piezas roscadas y proporcionan un sellado instantáneo a baja presión. Cuando están
totalmente curados, sellan hasta la resistencia al reventón de la mayoría de los sistemas de tuberías.
Ventajas de los Selladores de Roscas Loctite® en comparación con los selladores tradicionales:
• Un único producto, limpio y fácil de aplicar.
• No se deforman ni contraen y no bloquean el sistema.
• Pueden usarse en cualquier tamaño de rosca de tubo.
• Reemplazan todos los tipos de cinta y selladores de cáñamo/pasta.
• El sellado resiste las vibraciones y los golpes.
• Productos con varias homologaciones, por ejemplo, Loctite® 55 Hilo Sellador está homologado para agua potable (KTW) y gas (DVGW). • Protegen las zonas roscadas de la corrosión.
Loctite® 55
Número de modelo
55
Máximo tamaño de rosca
R4”
Temperatura, operación
-55 - +130°C
Loctite® 5075
9
Para plástico y metal, especial para tuberías de gas y agua, no cura. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Código de Precio Pedido Cantidad del contenido Ud. €
C4180743 50 m 12,36
Innovadora cinta de silicona multiusos, ultraresistente y trielástica, a prueba de condiciones extremas. 2,5 cm x 4,27 m. Intervalo térmico operativo -54 °C – 260 °C. Resistencia a cortadura 50 kg/cm2. Resistencia dieléctrica hasta 15,7 kW/mm. Resiste la radiación UV, aceites, sal y químicos corrosivos
• Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Código de Pedido
C6871082
Rango de temperaturas
-54 +360°C
Precio Ud. €
***
Loctite® 542
Para metal, especial para tuberías hidráulicas. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
542
Par de rotura Tornillos M10
15 Nm
Máximo tamaño de rosca
M26/R3/4”
Temperatura, operación
-55 - +150°C
Código de Pedido
C4180745
Cantidad del contenido
50 ml
Precio Ud. €
19,57
1122
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Adhesivos y selladores
7548 206926 7545
PO-11321


































































































   1134   1135   1136   1137   1138