Page 1135 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1135

Adhesivos de rosca
Loctite® 270
Alta resistencia, uso general.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
270
Par de rotura Tornillos M10
33 N
Máximo tamaño de rosca
M20
Temperatura, operación
-55 - +180°C
Fuerza
Alto
Código de Pedido
C4180740
Cantidad del contenido
50 ml
Precio Ud. €
37,08
Loctite® 2400
Resistencia media, sin etiquetas de peligrosidad, HDS “limpia”. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
2400
Par de rotura Tornillos M10
20 Nm
Máximo tamaño de rosca
M36
Temperatura, operación
-55 - +150°C
Fuerza
Medio
Código de Pedido
C4180739
Cantidad del contenido
50 ml
Precio Ud. €
37,08
9
Loctite® 2700
Alta resistencia, sin etiquetas de peligrosidad, HDS “limpia”. Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
2700
Par de rotura Tornillos M10
20 Nm
Máximo tamaño de rosca
M20
Temperatura, operación
-55 - +150°C
Fuerza
Alto
Código de Pedido
C4180741
Cantidad del contenido
50 ml
Precio Ud. €
37,08
Adhesivos y selladores
1121
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7539 7536 7537


































































































   1133   1134   1135   1136   1137