Page 1134 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1134
Adhesivos de rosca
Fijador de roscas
¿Por qué usar un Fijador de Roscas Loctite®?
Los fijadores de roscas Loctite® evitan el autoaflojamiento y aseguran cualquier tornillería roscada contra vibraciones e impactos. Son productos líquidos que rellenan la holgura entre los filetes de las roscas. Utilizados para el ensamblaje de elementos roscados, los fijadores de roscas Loctite® aseguran el montaje de forma permanente, eliminando además la corrosión por frotamiento, creando una unión solidaria entre las partes.
Ventajas de los fijadores de roscas Loctite® en comparación con los dispositivos de fijación mecánicos tradicionales:
• Evitan movimientos indeseados, el aflojamiento, las fugas y la corrosión.
• Resisten las vibraciones.
• Un único producto, limpio y fácil de aplicar.
• Pueden usarse en tornillerías de todos los tamaños, reducen los costes de inventario.
• Sellan roscas, permiten realizar agujeros pasantes.
Loctite® 222
Baja resistencia, uso general.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
222
Par de rotura Tornillos M10
6N
Máximo tamaño de rosca
M36
Temperatura, operación
-55 - +150°C
Fuerza
Bajo
Código de Pedido
C4180737
Cantidad del contenido
50 ml
Precio Ud. €
36,05
Loctite® 243
9
Resistencia media, uso general.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
243
Par de rotura Tornillos M10
26 NM
Máximo tamaño de rosca
M36
Temperatura, operación
-55 - +180°C
Fuerza
Medio
Código de Pedido
C4180738
Cantidad del contenido
50 ml
Precio Ud. €
35,02
Barra Loctite® 248
Resistencia media/alta, uso general.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
248
Par de rotura Tornillos M10
19 N
Máximo tamaño de rosca
M20
Temperatura, operación
-55 - +150°C
Fuerza
Medio
Código de Pedido
C4180742
Cantidad del contenido
19 g
Precio Ud. €
13,39
1120
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Adhesivos y selladores
7541 7534 7531
PO-11322

