Page 1133 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1133
Pegado estructural: acrílicos
Loctite® 5399
Resistencia a altas temperaturas.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
5399
Temperatura, máxima
300°C
Resistencia a la traccion
3,3 N/mm2
Código de Pedido
C4180782
Cantidad del contenido
310 ml
Precio Ud. €
28,84
Loctite® SI 5616
• silicona bi-componente de la versión blanca de Loctite ® 5615
• Rápido curado
• Excelentes enlaces en vidrio, metales y Ceran ®. LOCTITE ® 5616 TM tiene
una excelente resistencia al calor hasta 180 ° C con la capacidad de soportar temperaturas más altas para la exposición a corto tiempo
• Vinculación y sellado de cocción, reduciendo el número de remaches y soldaduras ensamblados en otras aplicaciones de unión a altas temperaturas y alta temperatura. • LOCTITE ® 5616 TM no contiene carbono y puede ser utilizado para aplicaciones específicas de adhesivo / sellado de dispositivos electrónicos
• Otros empaques disponibles bajo petición.
Código de Precio Pedido Cantidad del contenido Ud. €
9
Número de modelo
SI 5616
Adhesivos y selladores
1119
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7606
205874