Page 1132 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1132
Pegado estructural: poliuretanos | Pegado estructural: siliconas
Teromix 6700
Fácil de usar.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
6700 LOCTITE 50ML (264880)
Temperatura, operación
-40 - +80°C (+140°C)
Resistencia a la traccion
> 12 N/mm2
Código de Pedido
C4180780
Cantidad del contenido
50 ml
Precio Ud. €
8,76
Teroson MS 930
• Para el sellado y unión de plásticos y metales
• Gama Universal de aplicaciones
• Amplia gama de adhesión sin el uso de cebadores
• Excelente UV y la intemperie TEROSON resistencia MS 935 • Elástico sellador / adhesiv
• Rango de adhesión Ancha sin el uso de imprimación
• Excelente UV y resistencia a la intemperie
• Otros tamaños de envase disponibles bajo petición.
Código de
Pedido Volumen
Adhesivo bicomponente para cartuchos.
• Alta resistencia inicial.
• Tiempo corto de tacto seco.
• Curado independiente de la humedad ambiental. • Sistema bicomponente fácil de manejar
• Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Precio Ud. €
Número de modelo
MS 930 BLACK
Color
Negro
Temperatura, operación
-50 +80°C
Teroson MS 9399
9
Número de modelo
MS 9399 BLACK
Color
Negro
Temperatura, operación
-40 +100°C
Código de Pedido
C6871095
C6871096
Volumen
400 ml
400 ml
Precio Ud. €
***
***
Precio Ud. €
18,54
Loctite® 5366
Uso general.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
5366
Temperatura, máxima
250°C
Resistencia a la traccion
2,5 N/mm2
Código de Pedido
C4180781
Cantidad del contenido
310 ml
1118
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Adhesivos y selladores
7604
7605 205873 205872