Page 1131 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1131

Pegado estructural: acrílicos
Loctite® 330
Loctite® V5004
Uso general.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Línea de unión transparente.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
Número de modelo
330
Activador correspondiente
7388
Tiempo de fijacion
3 min.
Temperatura, máxima
100°C
Resistencia a la traccion
15 to 30 N/mm2
Número de modelo
V5004
Tiempo de fijacion
3 min.
Temperatura, máxima
80°C
Resistencia a la traccion
21 N/mm2
Código de Pedido
C4180777
Loctite® 3038
Cantidad del contenido
50 ml
Precio Ud. €
13,39
Código de Pedido
C4180778
Cantidad del contenido
50 ml
Precio Ud. €
17,51
Duo-Pack de 2 partes de adhesivo estructural Acrylic: DP-810
9
Adhesivo PO.
Otros tamaños están disponibles bajo demanda.
El adhesivo acrílico de poco olor DP-810 Scotch-WeldTM de 3MTM es un adhesivo estructural muy resistente de dos partes y con un ratio de mezcla 1:1 el cual tiene muy poco olor en comparación a la mayoría de adhesivos acrílicos. El adhesivo DP- 810 ofrece una gran resistencia a fisuras y desprendimientos.
Número de modelo
3038
Tiempo de fijacion
>40 min.
Temperatura, máxima
100°C
Resistencia a la traccion
13 (PBT) N/mm2
Código de Pedido
C4193538
Color
Verde
Precio Ud. €
***
Código de Pedido
C4180779
Cantidad del contenido
50 ml
Precio Ud. €
36,05
Adhesivos y selladores
1117
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7602 7599
10121
7600


































































































   1129   1130   1131   1132   1133